Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA Neo - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 2 GB / 16 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 5.5" - rear camera 8 MP - front camera 5 MP - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Olympia Neo 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 2400 mAh Schwarz, Rot
Olympia Neo 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 2400 mAh Schwarz, Rot
Olympia Neo 14 cm (5.5") Dual-SIM Android 10 4G USB Typ-C 2 GB 16 GB 2400 mAh Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     2753M-6976089
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2287
EAN/GTIN:
     4030152022878
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy

Übersicht

Kurzinfo  OLYMPIA Neo - 4G Smartphone - Dual-SIM - RAM 2 GB / 16 GB - microSD slot - LCD-Anzeige - 5.5" - rear camera 8 MP - front camera 5 MP - Rot
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  OLYMPIA
Hersteller Art. Nr.  2287
Modell  Neo
EAN/UPC  4030152022878

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OLYMPIA Neo - Rot - 4G Smartphone - 16 GB - GSM
Produkttyp  4G Smartphone
Anzeige  LCD-Anzeige - 14 cm (5.5") - 18:9 - IPS
Prozessor  MediaTek MT6739 / 1.28 GHz
Speicher  RAM 2 GB / 16 GB
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB
Betriebssystem  Android 10
Hauptkamera  8 Megapixel
Vordere Kamera  5 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Micro-SIM, Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth, Wi-Fi 4
Steckverbinder  USB-C
Gesprächszeit  Bis zu 720 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 120 Stunden
Farbe  Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  70.8 mm x 9.3 mm x 156.2 mm
Gewicht  125.2 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Breite  70.8 mm
Tiefe  9.3 mm
Höhe  156.2 mm
Gewicht  125.2 g
Gehäusefarbe  Rot
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  4G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 10
Steuerung  GPS
SIM-Kartentyp  Micro-SIM, Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Eingabegerät  Touch-Screen
  
Kommunikation  
Datenübertragung  LTE
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE-Band  Band 1, Band 3, Band 7, Band 20
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 800 DD
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 4.0, IEEE 802.11n
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste, Multitasking
  
Prozessor  
Typ  MediaTek
Prozessornummer  MT6739
Taktfrequenz  1.28 GHz
  
Speicher  
RAM  2 GB
Interne Speicherkapazität  16 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD - bis zu 32 GB
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  IPS
Diagonalabmessung  14 cm (5.5")
Displayformat  FW+
Seitenverhältnis  18:9
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  2400 mAh
Sprechzeit  720 Minuten
Standby-Zeit  120 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 720 min
Bereitschaft: bis zu 120 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang  Netzadapter, Docking Station
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  156 mm
Transporttiefe  70 mm
Transporthöhe  93 mm
Transportgewicht  171 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Breite:
70.8 mm
Tiefe:
9.3 mm
Höhe:
156.2 mm
Gehäusefarbe:
Rot
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
4G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 10
Steuerung:
GPS
SIM-Kartentyp:
Micro-SIM, Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Eingabegerät:
Touch-Screen
Datenübertragung:
LTE
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
4G LTE-Band:
Band 1, Band 3, Band 7, Band 20
4G LTE Frequenz:
FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 800 DD
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 4.0, IEEE 802.11n
Zusätzliche Funktionen:
SOS-Taste, Multitasking
Typ:
MediaTek
Prozessornummer:
MT6739
Taktfrequenz:
1.28 GHz
RAM:
2 GB
Interne Speicherkapazität:
16 GB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD - bis zu 32 GB
Sensorauflösung:
5 Megapixel
Diagonalabmessung:
14 cm (5.5")
Displayformat:
FW+
Seitenverhältnis:
18:9
Anschlusstyp:
USB Type-C
Kapazität:
2400 mAh
Sprechzeit:
720 Minuten
Standby-Zeit:
120 Stunden
Laufzeitdetails:
Sprechen: bis zu 720 min , Bereitschaft: bis zu 120 Std.
Kennzeichnung:
HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang:
Netzadapter, Docking Station
Transportbreite:
156 mm
Transporttiefe:
70 mm
Transporthöhe:
93 mm
Transportgewicht:
171 g
Weitere Suchbegriffe: Seniorenhandy, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, android smartphones 5zoll, smartphone, cellphone olympia, olympia, 2287, camera, dualsim, interner, speicher, microsd, slot, lcdanzeige, 5.5", rear, front, dual, anzeige, mobiltelefon, 1397cm, 55zoll, 97cm, 5zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 66,69*
€ 86,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 92,60*
€ 117,65*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 92,29*
€ 117,66*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 118,72*
13 Tage
17
€ 6,29*
ab € 113,36*
€ 142,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,65*
€ 140,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,83*
€ 137,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,66*
€ 128,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,60*
€ 110,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.