Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Carvao 828MC Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz (56865)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann Carvao 828MC Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 828MC Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 828MC Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 828MC Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 828MC Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 828MC Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 828MC Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 828MC Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Carvao 828MC Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6976177
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     56865
EAN/GTIN:
     4007134021679
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ

Produkttext

Bei den CARVAO Reisestativen hat CULLMANN besonderen Wert auf die verarbeiteten Materialien gelegt: Die Stative sind komplett aus CNC-gefrästem Aluminium gefertigt; die Stativbeine aus 8-lagigem Vollcarbon gemacht. Damit sind die Stative robust und leicht zugleich - ideale Voraussetzungen für ein Reisestativ. Vier verschiedene Modellvarianten sind erhältlich. Alle Stative verfügen über ein schnelles Drehverschluss-System, mit dem sich die Beine einfach öffnen und schließen lassen. Der Kugelkopf hat zwei getrennte Klemmschrauben für Kugel und Horizontalachse. Das Schnellkupplungs-System ist Arca-Swiss kompatibel.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Universal
Höchstgewichtskapazität  15 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz
Beinverriegelung Typ  Twistlock
Bluetooth  Nein
Material  Aluminium
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  164,5 cm
Höhe (min)  22 cm
Gewicht  1,73 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Zweck:
Universal
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz
Beinverriegelung Typ:
Twistlock
Bluetooth:
Nein
Material:
Aluminium
Höhe (max):
164,5 cm
Höhe (min):
22 cm
Weitere Suchbegriffe: 56865, cullmann, carvao, 828mc, stativ, universal, bein(e, schwarz, beine, bein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 276,07*
€ 289,92*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 367,23*
€ 385,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,49*
€ 458,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,30*
€ 456,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,43*
€ 450,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,23*
€ 437,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.