Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS CMB 01 CTRL - Headset-Kabel - Headsetanschluss männlich gerade zu Mini-Stecker männlich gewinkelt - 80cm - Schwarz (1000771)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6984781
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000771
EAN/GTIN:
     5714708005728
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Adapterkabel Klinke
Klinke Adapterkabel
Kopfhörer

Übersicht

Kurzinfo  EPOS CMB 01 CTRL - Headset-Kabel - Headsetanschluss männlich gerade zu Mini-Stecker männlich gewinkelt - 80 cm - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000771
Modell  CMB 01 CTRL
EAN/UPC  5714708005728

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS CMB 01 CTRL - Headset-Kabel - 80 cm
Kabel  Headset-Kabel
Länge  80 cm
Farbe  Schwarz
Anschluss  Headsetanschluss - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  Mini-Stecker - männlich - gewinkelt

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Headset-Kabel
Länge  80 cm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  Headsetanschluss - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende)  Mini-Telefon 3,5 mm - männlich - gewinkelt
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  28.4 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  3 cm
Transporttiefe  10 cm
Transporthöhe  10 cm
Transportgewicht  28.4 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kabeltyp:
Headset-Kabel
Länge:
80 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
Headsetanschluss - männlich - gerade
Stecker (zweites Ende):
Mini-Telefon 3,5 mm - männlich - gewinkelt
Transportbreite:
3 cm
Transporttiefe:
10 cm
Transporthöhe:
10 cm
Transportgewicht:
28.4 g
Weitere Suchbegriffe: epos kopfhörer, headset anschlusskabel, epos, 1000771, ctrl, männlich, mnnlich, headsetkabel, headsetanschluss, gerade, ministecker, gewinkelt, schwarz, impact, headset, kabel, mini, stecker, germany, anschlusskabel, adapterkabel, rufannahmetaste, 4044155096071, 35mm, rufannahme, taste, sennheiser, klinkenstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,20*
€ 26,66*
€ 6,70*
ab € 19,45*
€ 27,06*
1 Tag
9
€ 2,90*
ab € 21,61*
€ 28,80*
€ 6,78*
ab € 22,66*
€ 31,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,77*
€ 43,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.