Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS CEHS-MB 01 - Elektronischer Hook-Switch Adapter für drahtloses Headset, Handy - Schwarz (1000711)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS Anschlusskabel CEHS-MB 01
EPOS Anschlusskabel CEHS-MB 01
Artikel-Nr.:
     2753M-6984794
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000711
EAN/GTIN:
     5714708005124
Suchbegriffe:
EHS-Adapter
Headset Anschlusskabel
Hook-Switch
Kopfhörer

Übersicht

Kurzinfo  EPOS CEHS-MB 01 - Elektronischer Hook-Switch Adapter für drahtloses Headset, Handy - Schwarz
Gruppe  Zubehör
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000711
Modell  CEHS-MB 01
EAN/UPC  5714708005124

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS CEHS-MB 01 - elektronischer Hook-Switch Adapter für drahtloses Headset, Handy
Produkttyp  Elektronischer Hook-Switch Adapter
Bestimmt für  Drahtloses Headset, Handy
Länge  70 cm
Gewicht  20 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Elektronischer Hook-Switch Adapter
Bestimmt für  Drahtloses Headset, Handy
Länge  70 cm
Gewicht  20 g
Farbe  Schwarz
  
Verbindungen  
Verbindungen  Handy-Eingabe - Mini-Phone 3,5 mm
Headset
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  15143.5 cm
Transportgewicht  40 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Elektronischer Hook-Switch Adapter
Bestimmt für:
Drahtloses Headset, Handy
Länge:
70 cm
Farbe:
Schwarz
Verbindungen:
Handy-Eingabe - Mini-Phone 3,5 mm , Headset
Transportbreite:
15143.5 cm
Transportgewicht:
40 g
Weitere Suchbegriffe: epos kopfhörer, headset anschlusskabel, epos, 1000711, cehsmb, cehs, 5016, anschlusskabel, elektronischer, hookswitch, adapter, drahtloses, headset, handy, schwarz, impact, 5013t, 5016t, 5033t, 5036t, 5063t, 5066t, 5013, 5033, 5036, 5063, 5066, hook
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,42*
€ 40,81*
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 34,47*
€ 44,76*
€ 6,78*
ab € 34,42*
€ 44,77*
Frei Haus
ab € 34,58*
€ 44,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,12*
€ 57,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000714
ab € 3,57*
Sonstiges
EPOS
1000749
ab € 41,62*
Sonstiges
EPOS
1000751
ab € 8,55*
Sonstiges
EPOS
1000753
ab € 34,91*
Sonstiges
EPOS
1000754
ab € 34,61*
Sonstiges
EPOS
1000715
ab € 29,37*
Sonstiges
EPOS
1000752
ab € 34,57*
Sonstiges
EPOS
1000755
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.