Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-6984795 Herst.-Nr.: 1000755 EAN/GTIN: 5714708005568 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | EPOS CEHS-SP 01 - Headset-Splitter - RJ-45 männlich bis RJ-11, RJ-45 männlich - für IMPACT D 10; IMPACT DW Office USB, Office USB ML, Pro2; IMPACT SD PRO 1; IMPACT SDW 50XX | Gruppe | Kabel | Hersteller | EPOS | Hersteller Art. Nr. | 1000755 | Modell | CEHS-SP 01 | EAN/UPC | 5714708005568 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | EPOS CEHS-SP 01 - Headset-Splitter | Kabel | Headset-Splitter | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-11, RJ-45 - männlich | Entwickelt für | IMPACT D 10; IMPACT DW Office, Office ML, Office USB, Office USB ML, Pro1, Pro2; IMPACT SD PRO 1; IMPACT SDW 5013, 5014, 5015, 5016, 5033, 5034, 5035, 5036, 5063, 5064, 5065, 5066 | Ausführliche Details Allgemein | | Kabeltyp | Headset-Splitter | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-11, RJ-45 - männlich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | EPOS I SENNHEISER IMPACT D 10 HS, D 10 Phone, D 10 Phone II, D 10 USB, D 10 USB ML, D 10 USB ML II EPOS I SENNHEISER IMPACT DW Office, Office ML, Office USB, Office USB ML, Pro1, Pro1 ML, Pro1 USB, Pro1 USB ML, Pro2, Pro2 ML, Pro2 USB EPOS I SENNHEISER IMPACT SD PRO 1 ML EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 5013, 5014, 5015, 5016, 5033, 5034, 5035, 5036, 5063, 5064, 5065, 5066 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,0 kg | Kabeltyp: | Headset-Splitter | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-11, RJ-45 - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: impact, epos, 1000755, cehssp, rj45, cehs, männlich, office, mnnlich, rj11, headsetsplitter, pro2;, 50xx, pro2, headset, splitter, germany, anschlusskabel, 4044155243543, sennheiser, ehssplitterkabel, sangoma, snom, yealink, tiptel, wildix |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,45* | € 16,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 21,09* | € 29,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 26,60* | € 36,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|