Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS I SENNHEISER - Batterie - 2,1 Wh - für IMPACT SDW 30 HS, 5033, 5034, 5035, 5036, 5063, 5064, 5065, 5066, 60 HS (1000807)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS Ersatzakku Spare battery IMPACT SDW 30, 60
EPOS Ersatzakku Spare battery IMPACT SDW 30, 60
Artikel-Nr.:
     2753M-6984837
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000807
EAN/GTIN:
     5714708006084
Suchbegriffe:
epos
1000807
5033
5034

Übersicht

Kurzinfo  EPOS I SENNHEISER - Batterie - 2.1 Wh - für IMPACT SDW 30 HS, 5033, 5034, 5035, 5036, 5063, 5064, 5065, 5066, 60 HS
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000807
Modell  I SENNHEISER
EAN/UPC  5714708006084

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS I SENNHEISER Batterie
Produkttyp  Batterie
Batterie  2.1 Wh
Entwickelt für  IMPACT SDW 30 HS, 5033, 5034, 5035, 5036, 5063, 5064, 5065, 5066, 60 HS

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Entwickelt für  Headset
  
Batterie  
Kapazität  2.1 Wh
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  WEEE
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 30 HS, 5033, 5034, 5035, 5036, 5063, 5064, 5065, 5066, 60 HS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Batterie
Entwickelt für:
Headset
Kapazität:
2.1 Wh
Kennzeichnung:
WEEE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 20,25*
€ 27,64*
€ 6,78*
ab € 20,66*
€ 28,05*
Frei Haus
ab € 20,57*
€ 28,14*
€ 6,70*
ab € 21,52*
€ 29,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,11*
€ 40,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000806
ab € 19,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.