Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS HZP SDW 10 - Ohrpolster für Headset - für IMPACT SDW 10 HS, 5013, 5014, 5015, 5016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS Ohrpolster HZP IMPACT SDW 10
EPOS Ohrpolster HZP IMPACT SDW 10
Artikel-Nr.:
     2753M-6984838
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000687
EAN/GTIN:
     5714708004882
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
ohrkissen epos
ohrkissen

Übersicht

Kurzinfo  EPOS HZP SDW 10 - Ohrpolster für Headset - für IMPACT SDW 10 HS, 5013, 5014, 5015, 5016
Gruppe  Zubehör
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000687
Modell  HZP SDW 10
EAN/UPC  5714708004882

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS HZP SDW 10 - Ohrpolster für Headset
Produkttyp  Ohrpolster
Bestimmt für  Headset
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.5 cm x 10 cm x 8 cm
Gewicht  14 g
Entwickelt für  IMPACT SDW 10 HS, 5013, 5014, 5015, 5016

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ohrpolster
Bestimmt für  Headset
Breite  1.5 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  8 cm
Gewicht  14 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 10 HS, 5013, 5014, 5015, 5016

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Ohrpolster
Bestimmt für:
Headset
Breite:
1.5 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
8 cm
Entwickelt für:
EPOS I SENNHEISER IMPACT SDW 10 HS, 5013, 5014, 5015, 5016
Weitere Suchbegriffe: epos, 1000687, 5013, 5014, 5015, 5016, ohrpolster, headset, impact, germany, sennheiser, ersatzohrpolsterset, pads, ersatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 4,96*
€ 7,69*
€ 6,78*
ab € 4,97*
€ 7,71*
Frei Haus
ab € 4,99*
€ 7,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,96*
€ 26,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
1000688
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.