Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz 50033294 Etui Weiches Federmäppchen Stoff Grau (50033294)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-6992788
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033294
EAN/GTIN:
     4008110258812
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft

Hauptmerkmale

Technische Details  
Etui-Typ  Weiches Federmäppchen
Material  Stoff
Produktfarbe  Grau
Färbung  Einfarbig
Verschlussart  Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  200 mm
Tiefe  105 mm
Höhe  25 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

GPSR

GPRS Hersteller  Herlitz PBS AG
GPSR Anschrift  Pannenbergstraße 1, Erlangen, 22587, Deutschland
GPSR E-Mail  info@herlitz.de

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Etui-Typ:
Weiches Federmäppchen
Material:
Stoff
Produktfarbe:
Grau
Färbung:
Einfarbig
Verschlussart:
Reißverschluss
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Breite:
200 mm
Tiefe:
105 mm
Höhe:
25 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Faulenzerrolle, Federmäppchen, Schlamperetui, Schlampermappe, Schlampermäppchen, Schlamperrolle, Stiftrolle, Taschen-Kalender, Taschen-Planer, Taschenkalender, Taschenplaner, taschenkalender herlitz, notizbuch, 50033294, herlitz, grau, tasche, my.book, flex, bookmark, pouch, etui, weiches, federmäppchen, stoff, mybook, federmppchen, book
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,49*
ab € 2,76*
€ 4,78*
1
€ 6,78*
ab € 2,76*
€ 4,80*
9 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 3,38*
€ 5,82*
Lager 2753
3
€ 6,95*
ab € 4,34*
€ 7,20*
1
€ 8,50*
ab € 9,25*
€ 13,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 70,00*
€ 5,95*
ab € 200,00*
€ 4,95*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.