Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Sprocket 200 Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 5,10cm (2") x 7,60cm (3") (5x7.6 cm) (HPISPB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
HP Sprocket 200 Printer Fotodrucker ZINK (Zero ink) 313 x 400 DPI 2" x 3" (5x7.6 cm)
Artikel-Nr.:
     2753M-6998286
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPISPB
EAN/GTIN:
     0192545379267
Suchbegriffe:
hpispb
sprocket
fotodrucker
druckauflösung:

Produkttext

Teile den Augenblick mit Sofortdruck von Fotos im Format 5 x 7,6 cm über dein Smartphone. Verbinde einfach Smartphones mit deinem HP Sprocket, damit jeder die Fotos von deinen Erlebnissen drucken und ansehen kann.[1] Erlebe lustige Momente mit einer faszinierenden App noch einmal.

Hauptmerkmale

Druckgeschwindigkeit  
Drucktechnologie  ZINK (Zero ink)
Maximale Auflösung  313 x 400 DPI
Randloser Druck  Ja
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm)  40 s
  
Merkmale  
Marktpositionierung  Zuhause und Büro
Produktfarbe  Schwarz
Name der Farbe  Noir
Eingebaute Anzeige  Nein
Elektromagnetische Verträglichkeit  EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017, EN 55032:2015 /+AC:2016 Class B, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, CISPR 32:2015 +COR1:2016 Class B, FCC CFR 47 Part 15, EN 50581:2012, ICES-003, Issue 6
Sicherheit  EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013, EN 62479:2010, EN 62311:2008
HP-Segment  Haus, Homeoffice
  
Ein- und Ausgangskapazität  
Gesamte Einschubkapazität  10 Blätter
Kapazität der Papiereingabe (maximal)  10 Blätter
  
Papierhandhabung  
Maximale Druckgröße  5,10cm (2") x 7,60cm (3") (5x7.6 cm)
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Direkter Druck  Ja
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Nein
Bluetooth  Ja
  
Leistungen  
RAM-Speicher  64 MB
Integrierter Kartenleser  Nein
  
Leistung  
Energiequelle  Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken  32 W
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  550 mAh
Batteriespannung  7,4 V
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Nein
Unterstützt Mac-Betriebssysteme  Nein
Andere Betriebsystem Support  Android, iOS
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  5 - 40 °C
Temperaturbereich in Betrieb  41 - 104 °F
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  5 - 70%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  5 - 90%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  80 mm
Tiefe  117,5 mm
Höhe  25 mm
Gewicht  172 g
  
Verpackungsdaten  
karte  Ja
Verpackungsbreite  165 mm
Verpackungstiefe  110 mm
Verpackungshöhe  33 mm
Paketgewicht  270 g
  
Logistische Daten  
Palettengewicht  367,7 kg
Lagenanzahl pro Palette  6 Stück(e)
Menge pro Palette  1200 Stück(e)
  
Sonstige Funktionen  
LED-Anzeigen  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Drucktechnologie:
ZINK (Zero ink)
Maximale Auflösung:
313 x 400 DPI
Randloser Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (10x15 cm):
40 s
Marktpositionierung:
Zuhause und Büro
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Noir
Eingebaute Anzeige:
Nein
HP-Segment:
Haus, Homeoffice
Gesamte Einschubkapazität:
10 Blätter
Kapazität der Papiereingabe (maximal):
10 Blätter
Maximale Druckgröße:
5,10cm (2") x 7,60cm (3") (5x7.6 cm)
Direkter Druck:
Ja
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
Bluetooth:
Ja
RAM-Speicher:
64 MB
Integrierter Kartenleser:
Nein
Energiequelle:
Akku
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken:
32 W
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
550 mAh
Batteriespannung:
7,4 V
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Nein
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Nein
Andere Betriebsystem Support:
Android, iOS
Temperaturbereich in Betrieb:
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 70%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 90%
Breite:
80 mm
Tiefe:
117,5 mm
Höhe:
25 mm
karte:
Ja
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Verpackungshöhe:
33 mm
Paketgewicht:
270 g
Palettengewicht:
367,7 kg
Lagenanzahl pro Palette:
6 Stück(e)
Menge pro Palette:
1200 Stück(e)
LED-Anzeigen:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 6,29*
ab € 73,47*
€ 82,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 80,54*
€ 90,06*
€ 4,00*
ab € 78,94*
€ 90,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.