Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Makro-Objektiv - 100 mm - f/2.8 AE ED UMC MACRO - Nikon F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Samyang 100mm F2.8 ED UMC Macro SLR Makro-Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7007387
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21870
EAN/GTIN:
     8809298884086
Suchbegriffe:
Camcorder Objektiv
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Makro-Objektiv - 100 mm - f/2.8 AE ED UMC MACRO - Nikon F
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1112303101
Modell  
EAN/UPC  8809298884086

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Makro-Objektiv - 100 mm
Objektivsystem  Makro-Objektiv
Für  Camcorder, Digitalkamera, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Nikon F
Blendenöffnung  F/2.8
Brennweite  100 mm
Min. Fokussierungsabstand  30.7 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 15 Elemente
Besondere Funktionen  Makro, Tele
Filtergröße  67 mm
Länge  12.06 cm
Gewicht  705 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  12.06 cm
Durchmesser  7.25 cm
Gewicht  705 g
  
Objektivsystem  
Typ  Makro-Objektiv
Besondere Funktionen  Makro, Tele
Für  Camcorder, Digitalkamera, Vollformatsensor SLR
Brennweite  100 mm
Blendenöffnung  F/2.8
Mindestöffnung  F/32
Vergrößerung  1 / 1
Min. Fokussierungsabstand  30.7 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  24.8 Grad
Objektivkonstruktion  12 Gruppen / 15 Elemente
Filtergröße  67 mm
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Nikon F
Merkmale  ED-Glas, HR-Objektiv (High Refractivity)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
12.06 cm
Durchmesser:
7.25 cm
Typ:
Makro-Objektiv
Besondere Funktionen:
Makro, Tele
Für:
Camcorder, Digitalkamera, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
100 mm
Blendenöffnung:
F/2.8
Mindestöffnung:
F/32
Vergrößerung:
1 / 1
Min. Fokussierungsabstand:
30.7 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
24.8 Grad
Objektivkonstruktion:
12 Gruppen / 15 Elemente
Filtergröße:
67 mm
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Nikon F
Merkmale:
ED-Glas, HR-Objektiv (High Refractivity)
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, makro-objektiv, samyang, nikon, 1112303101, macro, 21870, makroobjektiv, f/2.8, makro, objektiv, 100mm, f2.8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 529,84*
€ 592,92*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 528,73*
€ 592,93*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,92*
€ 705,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,94*
€ 698,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,80*
€ 680,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,67*
€ 668,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,84*
€ 630,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.