Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Gaming Notebook
>
Gaming Maus
>
Artikel
LogiLink Gaming Maus, kabelgebunden, schwarz, 2400 dpi 6 Standard-Tasten + DPI Umschalttaste, Tastenbelegung - 1 Stück (ID0202)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-7009178
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
ID0202
EAN/GTIN:
4052792061895
Suchbegriffe:
Ergonomische Maus
Senkrechte Maus
Vertikalmaus
Gaming Maus
Übersicht
Kurzinfo
LogiLink - Maus - ergonomisch - optisch - 7 Tasten - kabelgebunden - USB - Schwarz
Gruppe
Zeigegeräte
Hersteller
2direct
Hersteller Art. Nr.
ID0202
EAN/UPC
4052792061895
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
LogiLink - Maus - USB - Schwarz
Gerätetyp
Maus - ergonomisch
Anschlusstechnik
Kabelgebunden - USB
Farbe
Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
7.7 cm x 11.5 cm x 3.9 cm
Gewicht
142 g
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
2400 dpi
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1.200/1.600/2.400 dpi
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, LED-Hintergrundbeleuchtung
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
Maus
Ergonomisches Design
Ja
Breite
7.7 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
142 g
Farbe
Schwarz
Eingabegerät
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
USB
Movement Detection Technologie
Optisch
Anzahl Tasten
7
Bewegungsauflösung
2400 dpi
Leistung
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1.200/1.600/2.400 dpi
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, LED-Hintergrundbeleuchtung
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Maus
Ergonomisches Design:
Ja
Breite:
7.7 cm
Tiefe:
11.5 cm
Höhe:
3.9 cm
Farbe:
Schwarz
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Schnittstelle:
USB
Movement Detection Technologie:
Optisch
Anzahl Tasten:
7
Bewegungsauflösung:
2400 dpi
Leistung:
Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 800/1.200/1.600/2.400 dpi
Leistungsmerkmale:
Scrolling - Rad, LED-Hintergrundbeleuchtung
Schnittstellen:
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Microsoft Windows
... >
Lager 2753
>
Akkus, Batterien und Ladegeräte
>
USB Ladegräte Steckernetzteil
Weitere Suchbegriffe:
LogiLink Mäuse
,
Computer Maus
,
Computermaus
,
Laser Maus
,
Laser Mouse
,
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
logilink® optische maus schwarz
,
gaming maus
,
gaming maus 7 tasten
,
logilink
,
schwarz
,
id0202
,
0202
,
maus
,
kabelgebunden
,
2400
,
ergonomisch
,
optisch
,
tasten
,
gaming
,
ergonomische
,
standardtasten
,
umschalttaste
,
tastenbelegung
,
stück
,
usbgamingmaus
,
stck
,
standard
,
diese
,
zeichnet
,
sich
,
durch
,
eine
,
extrem
,
form
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,33*
€ 6,69*
Lager 767
4 Tage
591
€ 9,90*
ab € 4,46*
€ 6,87*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 4,87*
€ 8,25*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 12,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,58*
€ 22,86*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go HE Break mit Pausensoftware, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, bluetooth, schwarz
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,60*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,70*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen