Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Kabelgebundenes Headset
>
Artikel
, Microsoft, Teams, MS, MS Teams, zertifiziert corded, kabelgebunden, QD, Quick Disconnect USB-A, USB A, USB Anschluss mono, monaural, einohrig, einseitig
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Epos
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-7009675
Hersteller:
EPOS
Herst.-Nr.:
1000900
EAN/GTIN:
5714708007012
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Übersicht
Kurzinfo
EPOS I SENNHEISER ADAPT 135T USB II - ADAPT 100 Series - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz - Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Gruppe
Headsets und Mikrofone
Hersteller
EPOS
Hersteller Art. Nr.
1000900
EAN/UPC
5714708007012
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
EPOS I SENNHEISER ADAPT 135T USB II - Headset
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Farbe
Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Soundmodus
Mono
Soundeffekte
EPOS Voice
Audiospezifikationen
Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Mikrofon
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofon, aktive Rauschunterdrückung
Ja
Bedienungselement
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Serien
ADAPT 100 Series
Gewicht
145.3 g
Farbe
Schwarz
Material Ohrpolster
Kunstleder
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer
Merkmale
EPOS ActiveGard
Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Kopfhörertechnik
Dynamisch
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Soundeffekte
EPOS Voice
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck
115 dB
Magnetmaterial
Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Frequenzgang
100 - 8000 Hz
Noise Canceling
Ja
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Serien:
ADAPT 100 Series
Farbe:
Schwarz
Material Ohrpolster:
Kunstleder
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer
Merkmale:
EPOS ActiveGard
Kopfhörer-Formfaktor:
On-Ear
Kopfhörertechnik:
Dynamisch
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Soundmodus:
Mono
Soundeffekte:
EPOS Voice
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Max. Geräuschdruck:
115 dB
Magnetmaterial:
Neodym
Lautstärkeregelung im Kabel:
Ja
Typ:
Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons:
Mono
Noise Canceling:
Ja
Steuerung:
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden
Anschlusstyp:
Headset (USB Type-C) , Headset (Mini-Phone 3,5 mm)
Kabeldetails:
Headset-Kabel
Software-Zertifizierung:
Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für UC
... >
Unterhaltungselektronik
>
Lager 2753
>
Headsets
Weitere Suchbegriffe:
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Sennheiser Headsets
,
headset mono 3,5mm
,
headset kabelgebunden
,
computer-headset 3,5 klinke
,
epos
,
adapt
,
1000900
,
135t
,
headset
,
teams
,
zertifiziert
,
microsoft
,
kabelgebunden
,
optimiert
,
series
,
onear
,
stecker
,
schwarz
,
sennheiser
,
usba
,
monaural
,
germany
,
mono
,
wired
,
3.5mm
,
jack
,
kabelgebundenes
,
einseitiges
,
klinke
,
usbanschluss
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1359
1 Tag
34
€ 2,90*
ab € 47,31*
€ 55,30*
Lager 128
Frei Haus
ab € 47,18*
€ 55,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,52*
€ 63,56*
Lager 4249
3 Tage
25
€ 7,50*
ab € 64,47*
€ 74,70*
Lager 8246
€ 6,90*
ab € 70,99*
€ 82,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT 130T USB II
EPOS
1000899
ab € 30,52*
Ähnlich
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT SC 130 USB-C
EPOS
508353
ab € 52,16*
Ähnlich
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT SC 135 USB
EPOS
508316
ab € 38,19*
Ähnlich
EPOS kabelgebundenes Headset ADAPT SC 135 USB-C
EPOS
508355
ab € 73,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen