Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 HB800ANC - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 HB800ANC Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
V7 HB800ANC Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
V7 HB800ANC Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
V7 HB800ANC Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
V7 HB800ANC Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
V7 HB800ANC Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
V7 HB800ANC Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
V7 HB800ANC Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
V7 HB800ANC Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7009785
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     HB800ANC
EAN/GTIN:
     0662919111545
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset

Übersicht

Kurzinfo  V7 HB800ANC - Headset - ohrumschließend - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - 3,5 mm Stecker - Schwarz
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  HB800ANC
Modell  HB800ANC
EAN/UPC  0662919111545

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 HB800ANC - Headset
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos - 3,5 mm Stecker
Farbe  Schwarz
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Faltbar  Ja
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 120 dB
Impedanz  32 Ohm
Max. Eingangsleistung  10 mW
Active Noise Canceling  Ja
Bedienungselement  Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, ANC an/aus

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth - kabellos - 3,5 mm Stecker
Farbe  Schwarz
Max. Betriebsabstand  15 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Faltbar  Ja
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.0
Soundmodus  Stereo
Active Noise Canceling  Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie  Hybrid ANC
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung  10 mW
Empfindlichkeit  120 dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  40 mm
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Sprachassistent, ANC an/aus
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Aufbewahrungstasche
Kabeldetails  USB-C Ladekabel - 80 cm
Audiokabel - ablösbar - 1.2 m
Kennzeichnung  FCC, RoHS, BQB
  
Stromversorgung  
Batterie  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität  500 mAh
Betriebszeit (bis zu)  26 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Andauernde Wiedergabe (Störschallunterdrückung AUS / Bluetooth): bis zu 26 Stunden
Andauernde Wiedergabe (Geräuschunterdrückung AN / Bluetooth): bis zu 23 Stunden
Ladezeit  1 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth - kabellos - 3,5 mm Stecker
Farbe:
Schwarz
Max. Betriebsabstand:
15 m
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Faltbar:
Ja
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.0
Soundmodus:
Stereo
Active Noise Canceling:
Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie:
Hybrid ANC
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung:
10 mW
Empfindlichkeit:
120 dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
40 mm
Formfaktor:
Eingebaut
Anschlusstyp:
Headset (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
Aufbewahrungstasche
Kabeldetails:
USB-C Ladekabel - 80 cm , Audiokabel - ablösbar - 1.2 m
Kennzeichnung:
FCC, RoHS, BQB
Batterie:
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität:
500 mAh
Betriebszeit (bis zu):
26 Stunde(n)
Ladezeit:
1 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, V7 Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, v7 stereo bluetooth headset, bluetooth headset, bluetooth headset noise cancelling, hb800anc, headset, bluetooth, wrls, stereo, headphones, intg, cable, ohrumschließend, kabellos, aktive, rauschunterdrückung, stecker, schwarz, over, ohrumschlieend, rauschunterdrckung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 46,25*
€ 61,97*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 51,21*
€ 68,63*
4 Tage
266
€ 1,00*
ab € 55,44*
€ 73,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,45*
€ 74,97*
€ 6,90*
ab € 70,19*
€ 92,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.