Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin STRIKER Vivid 7sv - Fishfinder (010-02553-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Striker Vivid 7sv Fisch-Finder 17,8 cm (7 Zoll) 500 W
Garmin Striker Vivid 7sv Fisch-Finder 17,8 cm (7 Zoll) 500 W
Garmin Striker Vivid 7sv Fisch-Finder 17,8 cm (7 Zoll) 500 W
Garmin Striker Vivid 7sv Fisch-Finder 17,8 cm (7 Zoll) 500 W
Garmin Striker Vivid 7sv Fisch-Finder 17,8 cm (7 Zoll) 500 W
Garmin Striker Vivid 7sv Fisch-Finder 17,8 cm (7 Zoll) 500 W
Artikel-Nr.:
     2753M-7015300
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02553-02
EAN/GTIN:
     0753759268404
Suchbegriffe:
Fischfinder

Übersicht

Kurzinfo  Garmin STRIKER Vivid 7sv - Fishfinder
Gruppe  Schiffselektronik
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02553-02
Modell  STRIKER Vivid 7sv
EAN/UPC  0753759268404

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin STRIKER Vivid 7sv - Fishfinder
Produkttyp  Fishfinder
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23.5 cm x 5.8 cm x 14 cm
Gewicht  800 g
Eingebaute Anzeige  800 x 480 - 17.7 cm (7") - 15.2 cm x 9.1 cm
Funktionen  A-scope, AutoGain Technology, Ultrascroll, Fish Symbol ID, Bottom-Lock, GPS-fähig, Garmin SideVü, Garmin DownVü, Split-Screen Zoomfunktion, Kurs über Grund (COG), CHIRP-Technologie
Verbindung / Schnittstelle  Wi-Fi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fishfinder
Breite  23.5 cm
Tiefe  5.8 cm
Höhe  14 cm
Gewicht  800 g
  
Sonar  
Funktionen  A-scope, AutoGain Technology, Ultrascroll, Fish Symbol ID, Bottom-Lock, GPS-fähig, Garmin SideVü, Garmin DownVü, Split-Screen Zoomfunktion, Kurs über Grund (COG), CHIRP-Technologie
Verbindung / Schnittstelle  Wi-Fi
  
Eingebaute Anzeige  
Typ  15.2 cm x 9.1 cm
Auflösung  800 x 480
Display-Diagonale  17.7 cm (7")
Farbdisplay  Farbe
Merkmale  Zoomen in Bildschirmfenster
  
Verschiedenes  
Wasserdichte  Ja
Wasserdichte-Standard  IPX7
Zubehör im Lieferumfang  Stromkabel, Neigungs-/Schwenkhalterung, 12-poliger Umwandler zu 4-poligem Sounder-Adapterkabel, Garmin Bumper-Sticker

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Produkttyp:
Fishfinder
Breite:
23.5 cm
Tiefe:
5.8 cm
Höhe:
14 cm
Verbindung / Schnittstelle:
Wi-Fi
Typ:
15.2 cm x 9.1 cm
Auflösung:
800 x 480
Display-Diagonale:
17.7 cm (7")
Farbdisplay:
Farbe
Merkmale:
Zoomen in Bildschirmfenster
Wasserdichte:
Ja
Wasserdichte-Standard:
IPX7
Weitere Suchbegriffe: garmin, striker, vivid, 02553, 0100255302, fishfinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 274,14*
€ 332,59*
1 Tag
1
€ 3,51*
ab € 293,45*
€ 353,24*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 293,32*
€ 354,09*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 301,70*
€ 364,90*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 325,34*
€ 392,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,09*
€ 421,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,63*
€ 417,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,85*
€ 369,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,32*
€ 349,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.