Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin STRIKER Vivid 9sv - Fishfinder - integrierter Wandler: GT52HW-TM - Zweistrahl (010-02554-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin STRIKER Vivid 9sv Fisch-Finder 500 W
Garmin STRIKER Vivid 9sv Fisch-Finder 500 W
Garmin STRIKER Vivid 9sv Fisch-Finder 500 W
Garmin STRIKER Vivid 9sv Fisch-Finder 500 W
Garmin STRIKER Vivid 9sv Fisch-Finder 500 W
Garmin STRIKER Vivid 9sv Fisch-Finder 500 W
Artikel-Nr.:
     2753M-7015303
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02554-01
EAN/GTIN:
     0753759268411
Suchbegriffe:
Fischfinder

Übersicht

Kurzinfo  Garmin STRIKER Vivid 9sv - Fishfinder - integrierter Wandler: GT52HW-TM - Zweistrahl
Gruppe  Schiffselektronik
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02554-01
Modell  STRIKER Vivid 9sv
EAN/UPC  0753759268411

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin STRIKER Vivid 9sv - Fishfinder
Produkttyp  Fishfinder - integrierter Wandler: GT52HW-TM (Zweistrahl)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28.2 cm x 6 cm x 16.5 cm
Gewicht  1.1 kg
Eingebaute Anzeige  800 x 480 - 22.9 cm (9")
Betriebsfrequenz  50/77/200/260/455/800 kHz
Sendeleistung (RMS)  500 W

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fishfinder - integrierter Wandler: GT52HW-TM
Breite  28.2 cm
Tiefe  6 cm
Höhe  16.5 cm
Gewicht  1.1 kg
  
Signalgeber  
Signalgebertyp  Zweistrahl
Betriebsfrequenz  50/77/200/260/455/800 kHz
Sendeleistung (RMS)  500 W
Signalgeberfunktionen  Integrierter Temperatursensor
  
Eingebaute Anzeige  
Auflösung  800 x 480
Display-Diagonale  22.9 cm (9")
Farbdisplay  Farbe
Merkmale  Zoomen in Bildschirmfenster, bei Sonnenlicht lesbar
  
Verschiedenes  
Wasserdichte  Ja
Wasserdichte-Standard  IPX7
Zubehör im Lieferumfang  Netz-/Datenkabel, Neigungs-/Schwenkhalterung, Garmin Bumper-Sticker

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Produkttyp:
Fishfinder - integrierter Wandler: GT52HW-TM
Breite:
28.2 cm
Tiefe:
6 cm
Höhe:
16.5 cm
Signalgebertyp:
Zweistrahl
Betriebsfrequenz:
50/77/200/260/455/800 kHz
Sendeleistung (RMS):
500 W
Signalgeberfunktionen:
Integrierter Temperatursensor
Auflösung:
800 x 480
Display-Diagonale:
22.9 cm (9")
Farbdisplay:
Farbe
Merkmale:
Zoomen in Bildschirmfenster, bei Sonnenlicht lesbar
Wasserdichte:
Ja
Wasserdichte-Standard:
IPX7
Weitere Suchbegriffe: garmin, striker, vivid, 02554, 0100255401, gt52hwtmgeber, gt52hw, geber, fishfinder, integrierter, wandler:, gt52hwtm, zweistrahl, wandler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 554,16*
€ 648,19*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 587,15*
€ 683,53*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 591,56*
€ 683,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,53*
€ 813,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,06*
€ 792,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,01*
€ 752,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,64*
€ 732,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,15*
€ 698,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.