Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650881 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz (650881)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 650881 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650881 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650881 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650881 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650881 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650881 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Equip 650881 Flachbildschirm-Tischhalterung Freistehend Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7027332
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650881
EAN/GTIN:
     4015867222140
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirmständer

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  15 kg
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt  1
Montage  Freistehend
  
Ergonomie  
Integrierter USB-Hub  Ja
USB-Hub-Version  2.0
Füße  Ja
Fußfarbe  Schwarz
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  600 mm
Tiefe  210 mm
Höhe  97 mm
Gewicht  2,67 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,0 kg
Höchstgewichtskapazität:
15 kg
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt:
1
Montage:
Freistehend
Integrierter USB-Hub:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Füße:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
600 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
97 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirm standfuß, 650881, equip, monitortischerhöhung, 15kg, usb2.0, ports, monitortischerhhung, usb20, usb2, flachbildschirmtischhalterung, freistehend, schwarz, flachbildschirm, tischhalterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 30,40*
€ 41,75*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,35*
€ 52,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.