Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-SCFA55BW - Fotorahmen für TV - 139,70cm (55") - braun - für Samsung QE55LS03AAU, QE55LS03AU, QN55LS03AAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung VG-SCFA55BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA55BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA55BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA55BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA55BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA55BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA55BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA55BWB/XC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA55BWB/XC TV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2753M-7035304
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-SCFA55BWBXC
EAN/GTIN:
     8806092121980
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
samsung fotorahmen

Übersicht

Kurzinfo  Samsung VG-SCFA55BW - Fotorahmen für TV - 139,70cm (55") - braun - für Samsung QE55LS03AAU, QE55LS03AU, QN55LS03AAF
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  VG-SCFA55BWBXC
Modell  VG-SCFA55BW
EAN/UPC  8806092121980

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung VG-SCFA55BW - Fotorahmen für TV
Produkttyp  Fotorahmen
Bestimmt für  TV
Bildschirmgröße Kompatibilität  139,70cm (55")
Paketinhalt  Obere und untere Halterung (1241.1 x 24.6 x 17.7 mm), linke und rechte Halterung (714.2 x 24.6 x 17.7 mm)
Produktmaterial  Kunststoff
Gewicht  430 g
Farbe  Braun
Entwickelt für  Samsung QE55LS03AAU, QE55LS03AU, QN55LS03AAF

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fotorahmen
Bestimmt für  TV
Bildschirmgröße Kompatibilität  139,70cm (55")
Paketinhalt  Obere und untere Halterung (1241.1 x 24.6 x 17.7 mm), linke und rechte Halterung (714.2 x 24.6 x 17.7 mm)
Produktmaterial  Kunststoff
Gewicht  430 g
Farbe  Braun
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  132.6 cm
Transporttiefe  9 cm
Transporthöhe  9.4 cm
Transportgewicht  960 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung QE55LS03AAU, QE55LS03AU, QN55LS03AAF

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Fotorahmen
Bestimmt für:
TV
Bildschirmgröße Kompatibilität:
139,70cm (55")
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Braun
Transportbreite:
132.6 cm
Transporttiefe:
9 cm
Transporthöhe:
9.4 cm
Transportgewicht:
960 g
Entwickelt für:
Samsung QE55LS03AAU, QE55LS03AU, QN55LS03AAF
Weitere Suchbegriffe: fotorahmen, geöffnet, samsung, vgscfa55bwbxc, scfa55bwbxc, vgscfa55bwb/xc, scfa55bwb, tvzubehör, vgscfa55bw, braun, qe55ls03aau, qe55ls03au, qn55ls03aaf, tvzubehr, zubehör, scfa55bw, rahmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 87,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,98*
€ 93,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,61*
€ 107,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,42*
€ 98,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.