Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-SCFA43BW - Fotorahmen für TV - 109,20cm (43") - braun - für Samsung QE43LS03AAU, QE43LS03AU, QN43LS03AAF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung VG-SCFA43BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA43BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA43BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA43BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA43BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA43BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA43BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA43BWBXC TV-Zubehör
Samsung VG-SCFA43BWBXC TV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     2753M-7035312
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-SCFA43BWBXC
EAN/GTIN:
     8806092119208
Suchbegriffe:
Fotorahmen
Photorahmen
Portraitrahmen
samsung fotorahmen

Übersicht

Kurzinfo  Samsung VG-SCFA43BW - Fotorahmen für TV - 109,20cm (43") - braun - für Samsung QE43LS03AAU, QE43LS03AU, QN43LS03AAF
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  VG-SCFA43BWBXC
Modell  VG-SCFA43BW
EAN/UPC  8806092119208

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung VG-SCFA43BW - Fotorahmen für TV
Produkttyp  Fotorahmen
Bestimmt für  TV
Bildschirmgröße Kompatibilität  109,20cm (43")
Paketinhalt  Obere und untere Halterung (972.7 x 24.6 x 17.7 mm), linke und rechte Halterung (563.2 x 24.6 x 17.7 mm)
Produktmaterial  Kunststoff
Gewicht  320 g
Farbe  Braun
Entwickelt für  Samsung QE43LS03AAU, QE43LS03AU, QN43LS03AAF

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Fotorahmen
Bestimmt für  TV
Bildschirmgröße Kompatibilität  109,20cm (43")
Paketinhalt  Obere und untere Halterung (972.7 x 24.6 x 17.7 mm), linke und rechte Halterung (563.2 x 24.6 x 17.7 mm)
Produktmaterial  Kunststoff
Gewicht  320 g
Farbe  Braun
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  105.8 cm
Transporttiefe  9 cm
Transporthöhe  9.4 cm
Transportgewicht  710 g
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung QE43LS03AAU, QE43LS03AU, QN43LS03AAF

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Fotorahmen
Bestimmt für:
TV
Bildschirmgröße Kompatibilität:
109,20cm (43")
Produktmaterial:
Kunststoff
Farbe:
Braun
Transportbreite:
105.8 cm
Transporttiefe:
9 cm
Transporthöhe:
9.4 cm
Transportgewicht:
710 g
Entwickelt für:
Samsung QE43LS03AAU, QE43LS03AU, QN43LS03AAF
Weitere Suchbegriffe: fotorahmen, samsung, vgscfa43bwbxc, scfa43bwbxc, braun, 2021, frame, vgscfa43bw, qe43ls03aau, qe43ls03au, qn43ls03aaf, scfa43bw, customizable, kompatibel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 53,85*
€ 70,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,75*
€ 82,61*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 63,76*
€ 82,63*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,61*
€ 98,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,69*
€ 88,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,53*
€ 86,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.