Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753M-7098485 Herst.-Nr.: 00196775 EAN/GTIN: 4047443459824 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | Hama Essential Line "Smart Move - Metallic" - Flip-Hülle für Mobiltelefon - XL - hochwertiges PU - braun, Bronze | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00196775 | EAN/UPC | 4047443459824 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama Essential Line "Smart Move - Metallic" - Flip-Hülle für Mobiltelefon | Produkttyp | Flip-Hülle für Mobiltelefon | Material | Hochwertiges PU | Farbe | Braun, Bronze | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Hochwertiges PU | Farbe | Braun, Bronze | | | Tragetasche | | Typ | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung | Für Mobiltelefon | Abdeckungsart | Flip-Hülle | Verschlussart | Magnetverschluss | Zusätzliche Fächer | 2 Kreditkarten, Geldscheine | Deckelmerkmale | Drehend | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Material: | Hochwertiges PU | Farbe: | Braun, Bronze | Typ: | Schutzabdeckung | Empfohlene Verwendung: | Für Mobiltelefon | Abdeckungsart: | Flip-Hülle | Verschlussart: | Magnetverschluss | Zusätzliche Fächer: | 2 Kreditkarten, Geldscheine | Deckelmerkmale: | Drehend |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, hama mobiltelefon hülle, mobiltelefon hülle, smartphone tasche flip case, 00196775, hama, smart, move, bronze, metallic, booklet, geräte, essential, line, "smart, metallic", fliphülle, mobiltelefon, hochwertiges, braun, gerte, fliphlle, flip, hülle, handyschutzhülle, folio, handyschutzhlle, handy, schutzhülle |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 14,10* | € 20,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 14,26* | € 20,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 28,72* | € 39,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 29,51* | € 40,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|