Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Approach S12 43 mm MIP Schwarz GPS (134435)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Schwarz GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Schwarz GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Schwarz GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Schwarz GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Schwarz GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Schwarz GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Schwarz GPS
Garmin Approach S12 MIP 43 mm Schwarz GPS
Artikel-Nr.:
     2753M-7130821
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02472-10
EAN/GTIN:
     0753759275419
Suchbegriffe:
Sportuhr
garmin sportuhr

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Display-Typ  MIP
Bildschirmauflösung  175 x 175 Pixel
Touchscreen  Ja
Anzeigegerät  23 x 23 mm
  
Design  
Größe des Uhrengehäuses  43 mm
Farbe des Uhrengehäuses  Schwarz
Armbandfarbe  Schwarz
Bandmaterial  Silikon
Bandgröße  Universalgröße
Form  Rund
Handgelenkgröße  125 - 202 mm
  
Leistungen  
FM-Radio  Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme  Android, iOS
Flash-Speicher  0,125 GB
  
Merkmale  
Timer  Ja
  
Netzwerk  
GPS  Ja
  
Leistung  
Batterielebensdauer (GPS-Modus)  30 h
Auto-Standby  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 60 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  43,7 mm
Tiefe  43,7 mm
Dicke  1,15 cm
Gewicht  34,1 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Display-Typ:
MIP
Bildschirmauflösung:
175 x 175 Pixel
Touchscreen:
Ja
Anzeigegerät:
23 x 23 mm
Größe des Uhrengehäuses:
43 mm
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz
Armbandfarbe:
Schwarz
Bandmaterial:
Silikon
Bandgröße:
Universalgröße
Form:
Rund
Handgelenkgröße:
125 - 202 mm
FM-Radio:
Nein
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Flash-Speicher:
0,125 GB
Timer:
Ja
GPS:
Ja
Batterielebensdauer (GPS-Modus):
30 h
Auto-Standby:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 60 °C
Breite:
43,7 mm
Tiefe:
43,7 mm
Dicke:
1,15 cm
Weitere Suchbegriffe: garmin, approach, 0100247210, 02472, schwarz/schwarz, 134435, schwarzschwarz, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 151,82*
€ 189,80*
€ 4,70*
ab € 151,89*
€ 189,81*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,27*
€ 203,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,67*
€ 229,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,27*
€ 195,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.