Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kindergeschirr
>
Artikel
Ritzenhoff und Breker Geschirr-Set "HAPPY ZOO FLO", 3-teilig aus Porzellan, spülmaschinengeeignet, im Geschenkkarton, - 1 Stück (413342)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753M-7151603
Hersteller:
Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
413342
EAN/GTIN:
4006344413342
Suchbegriffe:
Kinder-Geschirr
Kindergeschirr
Ess-Service
Essservice
Produkttext
Auf zur munteren Zoo-Safari: Auf dem Kindergedeck flo happy zoo machen kleine Abenteurer Bekanntschaft mit dem selbstbewussten Flamingokind Flo.
Hauptmerkmale
Merkmale
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Speiseteller
Ja
Suppenteller
Nein
Vorspeisenbecher
Nein
Vorspeisenschüssel
Nein
Material
Porzellan
Produktfarbe
Mehrfarbig
Frühstücksschüssel
Ja
Becher enthalten
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Konzipiert für Kinder
Ja
Gewicht und Abmessungen
Speisetellerdurchmesser
19 cm
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Produkte
3 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Teller
1
Anzahl der Frühstücksschalen
1
Anzahl der Becher
1
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Anzahl der Personen:
1 Person(en)
Speiseteller:
Ja
Suppenteller:
Nein
Vorspeisenbecher:
Nein
Vorspeisenschüssel:
Nein
Material:
Porzellan
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Frühstücksschüssel:
Ja
Becher enthalten:
Ja
Spülmaschinenbeständig:
Ja
Konzipiert für Kinder:
Ja
Speisetellerdurchmesser:
19 cm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Anzahl enthaltener Produkte:
3 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Teller:
1
Anzahl der Frühstücksschalen:
1
Anzahl der Becher:
1
... >
Lager 2753
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Küchengeräte und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Tafel-Service
,
Tafelservice
,
Essteller
,
Speiseteller
,
Teller
,
essteller porzellan ritzenhoff & breker
,
kinder geschirr
,
kindergeschirr porzellan
,
413342
,
ritzenhoff
,
breker
,
3teilig
,
happy
,
teilig
,
geschirrset
,
"happy
,
flo"
,
porzellan
,
spülmaschinengeeignet
,
geschenkkarton
,
stück
,
splmaschinengeeignet
,
stck
,
geschirr
,
kindergeschirrset
,
flamingol
,
kindergeschirr
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 565
pro Satz
€ 5,90*
ab € 16,14*
€ 22,44*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,55*
€ 33,94*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kindergeschirr Happy Zoo Flo - Henkelbecher Flo
Ritzenhoff & Breker
413359
ab € 4,91*
Ähnlich
Kindergeschirr Happy Zoo Flo - Müsli- oder Suppenschale Flo
Ritzenhoff & Breker
413366
ab € 6,33*
Ähnlich
Kindergeschirr Happy Zoo Flo - Teller Flo
Ritzenhoff & Breker
413397
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen