Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS CUIPC 1 - Headset-Kabel - RJ-9 männlich bis Stereo Mini-Klinkenstecker männlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EPOS Headset-Anschlusskabel CUIPC 1
EPOS Headset-Anschlusskabel CUIPC 1
Artikel-Nr.:
     2753M-7158818
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     1000758
EAN/GTIN:
     5714708005599
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Übersicht

Kurzinfo  EPOS CUIPC 1 - Headset-Kabel - RJ-9 männlich bis Stereo Mini-Klinkenstecker männlich
Gruppe  Kabel
Hersteller  EPOS
Hersteller Art. Nr.  1000758
Modell  CUIPC 1
EAN/UPC  5714708005599

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  EPOS CUIPC 1 - Headset-Kabel
Kabel  Headset-Kabel
Anschluss  RJ-9 - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x Stereo Mini-Klinkenstecker - männlich

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Headset-Kabel
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-9 - männlich
Stecker (zweites Ende)  2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
Headset-Kabel
Anschluss:
RJ-9 - männlich
Stecker (zweites Ende):
2 x Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich
Weitere Suchbegriffe: Headset Anschlusskabel, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Modularbuchsen, epos headset, headset anschlusskabel, epos, 1000758, cuipc, männlich, mnnlich, headsetkabel, miniphone, stereo, germany, anschlusskabel, headset, kabel, mini, phone, cable, dual, 3.5mm, 35mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 11,40*
€ 16,46*
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,83*
€ 36,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,71*
€ 42,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EPOS
1000767
ab € 38,70*
Sonstiges
EPOS
1000766
ab € 20,29*
Sonstiges
EPOS
1000858
ab € 23,35*
Sonstiges
EPOS
1000857
ab € 3,54*
Sonstiges
EPOS
1000763
ab € 5,22*
Sonstiges
EPOS
1000760
ab € 31,70*
Sonstiges
EPOS
1000761
ab € 30,31*
Sonstiges
EPOS
1000762
ab € 13,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.