Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg - Powerbank - 20000 mAh - 74 Wh - 20 Watt - 3 A - PD, QC 3.0 - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 Stück USB, 24 pin USB-C)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sandberg 420-59 Powerbank 20000 mAh Schwarz
Sandberg 420-59 Powerbank 20000 mAh Schwarz
Sandberg 420-59 Powerbank 20000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7166112
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     420-59
EAN/GTIN:
     5705730420597
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
sandberg powerbank 20000mah
powerbank 20000mah

Übersicht

Kurzinfo  Sandberg - Powerbank - 20000 mAh - 74 Wh - 20 Watt - 3 A - PD, QC 3.0 - 3 Ausgabeanschlussstellen (2 x USB, 24 pin USB-C)
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Sandberg
Hersteller Art. Nr.  420-59
Modell  
EAN/UPC  5705730420597

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sandberg Powerbank - Li-Ion - 2 x USB, 24 pin USB-C - 20 Watt
Produkttyp  Powerbank
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 3: 2 x USB, 24 pin USB-C
Erforderliche Netzspannung  5 / 9 / 12 V
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 V
Elektrischer Strom max.  3 A
Schnellladetechnologie  Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0
Batterie  Lithium-Ionen - 20000 mAh - 74 Wh
Gestellte Leistung  20 Watt
Details zum Leistungsgerät  - 24-poliger USB-C - 20 W
2 x - 4-polig USB-Typ A
Kabel  USB-C Kabel - 30 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Powerbank
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  5 / 9 / 12 V
Eingangsanschlüsse  5-poliger Micro-USB Typ B, 24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker  2
Geleistete Netzspannung  5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung  20 Watt
Elektrischer Strom max.  3 A
Details zum Leistungsgerät  24-poliger USB-C - 20 W
2 x 4-polig USB-Typ A
Schnellladetechnologie  Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  20000 mAh - 74 Wh
  
Verschiedenes  
Material  Aluminium
Enthaltene Kabel  USB-C Kabel - 30 cm
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  11.1 cm
Transporttiefe  3.1 cm
Transporthöhe  20.2 cm
Transportgewicht  550 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Powerbank
Erforderliche Netzspannung:
5 / 9 / 12 V
Eingangsanschlüsse:
5-poliger Micro-USB Typ B, 24 pin USB-C
Menge Eingangsstecker:
2
Geleistete Netzspannung:
5 / 9 / 12 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 3: 2 x 4 pin USB Type A, 24 pin USB-C
Gestellte Leistung:
20 Watt
Elektrischer Strom max.:
3 A
Details zum Leistungsgerät:
24-poliger USB-C - 20 W , 2 x 4-polig USB-Typ A
Schnellladetechnologie:
Power Delivery, Qualcomm Quick Charge 3.0
Technologie:
Lithium-Ionen
Kapazität:
20000 mAh - 74 Wh
Material:
Aluminium
Enthaltene Kabel:
USB-C Kabel - 30 cm
Transportbreite:
11.1 cm
Transporttiefe:
3.1 cm
Transporthöhe:
20.2 cm
Transportgewicht:
550 g
Weitere Suchbegriffe: sandberg powerbank, 20000, sandberg, 42059, powerbank, usbc, watt, ausgabeanschlussstellen, akkuladegerät, schwarz, akkuladegert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,48*
€ 30,51*
3 Tage
286
€ 10,00*
ab € 22,95*
€ 31,06*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 25,82*
€ 35,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 26,75*
€ 36,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,66*
€ 43,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.