Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus - Tastatur - antimicrobial - kabellos - Bluetooth 5.1 - QWERTY - Nordisch - Schwarz - B2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus AKF003NO Tastatur Universal Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Targus AKF003NO Tastatur Universal Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Targus AKF003NO Tastatur Universal Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Targus AKF003NO Tastatur Universal Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Targus AKF003NO Tastatur Universal Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Targus AKF003NO Tastatur Universal Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Targus AKF003NO Tastatur Universal Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Targus AKF003NO Tastatur Universal Bluetooth QWERTY Nordisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7171710
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     AKF003NO
EAN/GTIN:
     5051794034141
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur

Übersicht

Kurzinfo  Targus - Tastatur - antimicrobial - kabellos - Bluetooth 5.1 - QWERTY - Nordisch - Schwarz - B2B
Gruppe  Tastaturen
Hersteller  Targus
Hersteller Art. Nr.  AKF003NO
Modell  
EAN/UPC  5051794034141

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Targus - Tastatur - QWERTY - Nordisch - Schwarz - B2B
Gerätetyp  Tastatur - ergonomisch (geteilt)
Schnittstelle  Bluetooth 5.1
Einklappbar  Ja
Anschlusstechnik  Kabellos
Lokalisierung und Layout  QWERTY Nordisch
Schutz  DefenseGuard Antimicrobial Protection
Farbe  Schwarz
Hersteller-Vertriebsprogramm  Belkin B2B

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Tastatur - ergonomisch (geteilt)
Schnittstelle  Bluetooth 5.1
Einklappbar  Ja
  
Eingabegerät  
Typ  Kabellos
Lokalisierung und Layout  QWERTY Nordisch
Schutz  DefenseGuard Antimicrobial Protection
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Zubehör im Lieferumfang  Micro-USB-Ladekabel
Kennzeichnung  AES, EPA, JIS Z 2801, BPR
Hersteller-Vertriebsprogramm  Belkin B2B
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X 10.0 oder später, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Batterie  
Typ  Wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)  36 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Gerätetyp:
Tastatur - ergonomisch (geteilt)
Schnittstelle:
Bluetooth 5.1
Einklappbar:
Ja
Typ:
Kabellos
Lokalisierung und Layout:
QWERTY Nordisch
Schutz:
DefenseGuard Antimicrobial Protection
Farbe:
Schwarz
Zubehör im Lieferumfang:
Micro-USB-Ladekabel
Kennzeichnung:
AES, EPA, JIS Z 2801, BPR
Hersteller-Vertriebsprogramm:
Belkin B2B
Betriebszeit (bis zu):
36 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Targus Tastaturen, Keyboard, Tastatur, ergonomische Tastatur, targus bluetooth keyboard, ergonomische tastatur, ergonomische tastatur kabellos, targus, akf003no, tastatur, qwerty, antimicrobial, kabellos, bluetooth, nordisch, schwarz, anti, microbial, folding, tablet, ergonomi, keyboard, nordisk, hardware, ergonomic
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 47,20*
2 Tage
5
€ 10,00*
ab € 38,07*
€ 51,06*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 51,66*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 45,68*
€ 60,74*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 48,02*
€ 63,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 72,39*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 30,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEREDR
ab € 63,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.