Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

nevox 1929 Mobiltelefon-Bildschirmschutzfolie Samsung 1 Stück(e) (1929)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
nevox NEVOGLASS Galaxy Xcover 5 EE TG
nevox NEVOGLASS Galaxy Xcover 5 EE TG
Artikel-Nr.:
     2753M-7175160
Hersteller:
     nevox
Herst.-Nr.:
     1929
EAN/GTIN:
     4250686409291
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien

Produkttext

Das NEVOGLASS besteht aus AGC (ASAHI Glas) Material, welches in Japan hergestellt wird und durch verschiedene chemische und galvanotechnische Prozesse veredelt wird. Dadurch wird eine höhere Härte und gleichzeitige Flexibilität gewährleistet, zudem sind die Kanten abgerundet, wodurch eine bessere Haptik erzielt wird.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Markenkompatibilität  Samsung
Kompatibilität  Galaxy Xcover5
Maximale Bildschirmgröße  13,5 cm (5.3" )
Schutzfunktion  Kratzresistent, Splitterfrei
Härte  9H
  
Leistungen  
Material  Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung  Ja
Fettabweisende Beschichtung  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Dicke  0,33 mm
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Xcover5
Maximale Bildschirmgröße:
13,5 cm (5.3" )
Schutzfunktion:
Kratzresistent, Splitterfrei
Härte:
9H
Material:
Gehärtetes Glas
Einfache Anwendung:
Ja
Fettabweisende Beschichtung:
Ja
Dicke:
0,33 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,12*
€ 7,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,81*
€ 26,51*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 19,00*
€ 26,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.