Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz (AD100 Pro)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Godox AD100Pro Slave-Blitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7189186
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     AD100 Pro
EAN/GTIN:
     6952344220627
Suchbegriffe:
godox
ad100
ad100pro
slaveblitz

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Slave-Blitz
Produktfarbe  Schwarz
Blitzfolgezeit ca.  1,5 s
Kameramarkenkompatibilität  Universal
Blitzeistung  100 W
Anzahl Kanäle  32 Kanäle
Gruppeneinstellungen  5
Blitz-Modi  Stroboskopisch
Eingebautes Display  Ja
Display-Typ  LCD
  
Leistung  
Netzteiltyp  Akku
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  524 g
Breite  76 mm
Tiefe  76 mm
Höhe  120 mm
  
Lieferumfang  
Tragetasche  Ja
Ladegerät enthalten  Ja
Akkus/Batterien enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
Slave-Blitz
Produktfarbe:
Schwarz
Blitzfolgezeit ca.:
1,5 s
Kameramarkenkompatibilität:
Universal
Blitzeistung:
100 W
Anzahl Kanäle:
32 Kanäle
Gruppeneinstellungen:
5
Blitz-Modi:
Stroboskopisch
Eingebautes Display:
Ja
Display-Typ:
LCD
Netzteiltyp:
Akku
Breite:
76 mm
Tiefe:
76 mm
Höhe:
120 mm
Tragetasche:
Ja
Ladegerät enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schwarz, slave, blitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 202,71*
€ 245,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 229,04*
€ 276,22*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,43*
€ 326,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,48*
€ 305,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,04*
€ 272,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.