Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox WB100 - Speziell - Lithium-Ion (Li-Ion) - 2600 mAh - 7,2 V - 18,72 Wh - China (WB100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Godox WB100 Kamerablitz-Zubehör Akku
Godox WB100 Kamerablitz-Zubehör Akku
Godox WB100 Kamerablitz-Zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     2753M-7189187
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     WB100
EAN/GTIN:
     6952344221327
Suchbegriffe:
wb100
godox
akku
ad100

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produkttyp  Akku
Kameramarkenkompatibilität  Godox
Kompatibilität  AD100Pro
Produktfarbe  Schwarz
Eingebautes Display  Nein
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CE
Gewährleistungsfrist  2 Jahr(e)
  
Leistung  
Akku-/Batterietyp  Speziell
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien  1
Akku-/Batterietechnologie  Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität  2600 mAh
Akku-/Batteriespannung  7,2 V
Batteriekapazität  18,72 Wh
  
Lieferumfang  
Anzahl  1
Batterie enthalten  Ja
  
Logistikdaten  
Ursprungsland  China

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Akku
Kameramarkenkompatibilität:
Godox
Kompatibilität:
AD100Pro
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Nein
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Akku-/Batterietyp:
Speziell
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität:
2600 mAh
Akku-/Batteriespannung:
7,2 V
Batteriekapazität:
18,72 Wh
Anzahl:
1
Batterie enthalten:
Ja
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: 2600, nilfisk, speziell, lithiumion, liion, china, 1872, lithium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 34,20*
€ 46,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,08*
€ 65,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.