Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Bluetooth-Freihand/FM-Sender/Ladegerät (4S465595)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Bluetooth FM Transmitter DashRemote mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, KFZ Ladegerät
Bluetooth FM Transmitter DashRemote mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, KFZ Ladegerät
Bluetooth FM Transmitter DashRemote mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, KFZ Ladegerät
Bluetooth FM Transmitter DashRemote mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, KFZ Ladegerät
Bluetooth FM Transmitter DashRemote mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, KFZ Ladegerät
Bluetooth FM Transmitter DashRemote mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, KFZ Ladegerät
Bluetooth FM Transmitter DashRemote mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, KFZ Ladegerät
Bluetooth FM Transmitter DashRemote mit Multimedia-In, Freisprechfunktion, KFZ Ladegerät
Artikel-Nr.:
     2753M-7191267
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     4S465595
EAN/GTIN:
     4250774953231
Suchbegriffe:
FM Transmitter
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder

Hauptmerkmale

Radio  
Unterstützte Bänder  FM
Digitales UKW-Radio  87,5 - 108,0 MHz
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Ja
Display  LED
  
Uhr  
Integrierte Uhr  Nein
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Bluetooth  Ja
  
Technische Details  
Apple-Docking  Nein
Produktfarbe  Schwarz
Freisprechen per Bluetooth  Ja
Transmissionsdistanz  10 m
Fernbedienung  Ja
Unterstützte Audioformate  FLAC, MP3, WAV, WMA
THD, totalklirren  0,1%
Kanaltrennung  60 dB
Frequenzbereich  20 - 15000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)  60 dB
  
Speichermedium  
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  32 GB
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom
DC input Spannung  12 - 24 V
Ausgangsspannung  5 V
Ausgangsstrom  3,4 A
Ausgangsstrom Anschluss 1  1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2  2,4 A
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  60 mm
Höhe  60 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  0 - 50 °C
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Unterstützte Bänder:
FM
Digitales UKW-Radio:
87,5 - 108,0 MHz
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LED
Integrierte Uhr:
Nein
Bluetooth:
Ja
Apple-Docking:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Freisprechen per Bluetooth:
Ja
Transmissionsdistanz:
10 m
Fernbedienung:
Ja
Unterstützte Audioformate:
FLAC, MP3, WAV, WMA
THD, totalklirren:
0,1%
Kanaltrennung:
60 dB
Frequenzbereich:
20 - 15000 Hz
Rauschverhältnis (SNR):
60 dB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
32 GB
Energiequelle:
Gleichstrom
DC input Spannung:
12 - 24 V
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
3,4 A
Ausgangsstrom Anschluss 1:
1 A
Ausgangsstrom Anschluss 2:
2,4 A
Breite:
60 mm
Höhe:
60 mm
Betriebstemperatur:
0 - 50 °C
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, Radio, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd, 465595, 4smarts, bluetooth, transmitter, 4s465595, ladefunktion, dashremote, multimediain, freisprechfunktion, ladegerät, 4s465595., unterstützte, bänder:, digitales, ukwradio:, mhz., anzeige:, led., kompatible, speicherkarten:, microsd, transflash, max., speicherkartengröße:, energiequelle:, gleichstrom
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
€ 2,90*
ab € 24,82*
€ 34,03*
6 Tage
7
€ 1,00*
ab € 24,62*
€ 34,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,29*
€ 43,91*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 34,21*
€ 46,38*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.