Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama - Ladestation + Batterie 2 Stück - NiMH - 1100 mAh - 2 Ausgabeanschlussstellen (Xbox-Controller) - Schwarz (00115496)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00115496 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Hama 00115496 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Hama 00115496 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Hama 00115496 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Hama 00115496 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Hama 00115496 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7215703
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00115496
EAN/GTIN:
     4047443468512
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Übersicht

Kurzinfo  Hama - Ladestation + Batterie 2 x - NiMH - 1100 mAh - 2 Ausgabeanschlussstellen (Xbox-Controller) - Schwarz
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00115496
Modell  
EAN/UPC  4047443468512

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Ladestation - mit Batterie - 2 - NiMH - Xbox-Controller
Produkttyp  Ladestation + Batterie
Farbe  Schwarz
Ausgangsanschlusstyp  Gesamt 2: Xbox-Controller
Batterie  NiMH - 1100 mAh
Kabel  Kabel USB 3.0 Typ A - 50 cm
Mit Batterien  2 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ladestation Batterie
Entwickelt für  Kabelloser Game Controller
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsanschlüsse  9-poliger USB Typ A
Menge Eingangsstecker  1
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: Xbox-Controller-Anschluss
Merkmale  Kabelführungssystem, LED-Ladeanzeige, integriertes Kabel
  
Batterie  
Technologie  NiMH
Mitgelieferte Anzahl  2
Kapazität  1100 mAh
Betriebszeit (bis zu)  10 Stunde(n)
  
Verschiedenes  
Material  Kunststoff
Zubehör im Lieferumfang  2 Akkuabdeckungen
Enthaltene Kabel  Kabel USB 3.0 Typ A - 50 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Ladestation Batterie
Entwickelt für:
Kabelloser Game Controller
Farbe:
Schwarz
Eingangsanschlüsse:
9-poliger USB Typ A
Menge Eingangsstecker:
1
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: Xbox-Controller-Anschluss
Merkmale:
Kabelführungssystem, LED-Ladeanzeige, integriertes Kabel
Technologie:
NiMH
Mitgelieferte Anzahl:
2
Kapazität:
1100 mAh
Betriebszeit (bis zu):
10 Stunde(n)
Material:
Kunststoff
Zubehör im Lieferumfang:
2 Akkuabdeckungen
Enthaltene Kabel:
Kabel USB 3.0 Typ A - 50 cm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Xbox Zubehör, handy netzteil 2xusb, charger nicd, handy netzteil hama, 00115496, hama, series, ladestation, xbox, 1100, schwarz, batterie, nimh, ausgabeanschlussstellen, xboxcontroller, microsoft, ladegerät, mobilgeräte, indoor, ladegert, mobilgerte, controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.