Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turtle Beach Headset Recon 200 3,5mm blue (TBS-6310-02)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7264448
Hersteller:
     Turtle Beach
Herst.-Nr.:
     TBS-6310-02
EAN/GTIN:
     0731855063116
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets

Hauptmerkmale

Leistungen  
Produkttyp  Kopfhörer
Tragestil  Kopfband
Empfohlene Nutzung  Gaming
Produktfarbe  Schwarz
Headset-Typ  Binaural
Lautstärkeregler  Drehregler
Steuerung  Tasten, Drehregler
Kabelfarbe  Grau
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Übertragungstechnik  Verkabelt
3,5-mm-Anschluss  Ja
  
Kopfhörer  
Position Kopfhörerlautsprecher  Ohrumschließend
Akustisches System  Geschlossen
Kopfhörerfrequenz  20 - 20000 Hz
Magnettyp  Neodym
Treibereinheit  4 cm
Schalldämpfung  Ja
Geräuschreduzierungstyp  Aktiv
  
Mikrofon  
Mikrofon-Typ  Boom
Aktive Geräuschunterdrückung  Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons  Omnidirektionales/bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon  Ja
Mikrofon Stummschaltung  Ja
  
Batterie  
Aufladequelle  USB
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  209 mm
Verpackungstiefe  77 mm
Verpackungshöhe  238 mm
Paketgewicht  485 g
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
Mitgelieferte Kabel  USB Typ-C
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Produkttyp:
Kopfhörer
Tragestil:
Kopfband
Empfohlene Nutzung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Headset-Typ:
Binaural
Lautstärkeregler:
Drehregler
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Kabelfarbe:
Grau
Übertragungstechnik:
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Position Kopfhörerlautsprecher:
Ohrumschließend
Akustisches System:
Geschlossen
Kopfhörerfrequenz:
20 - 20000 Hz
Magnettyp:
Neodym
Treibereinheit:
4 cm
Schalldämpfung:
Ja
Geräuschreduzierungstyp:
Aktiv
Mikrofon-Typ:
Boom
Aktive Geräuschunterdrückung:
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektionales/bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon:
Ja
Mikrofon Stummschaltung:
Ja
Aufladequelle:
USB
Verpackungsbreite:
209 mm
Verpackungstiefe:
77 mm
Verpackungshöhe:
238 mm
Paketgewicht:
485 g
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Muschelkopfhörer, Nintendo Headset, Nintendo Zubehör, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Roccat Headsets, Turtle Beach Headsets, stereo kopfhörer, computer headset, turtle, beach, 6310, tbs631002, recon, 00216917, headset, blau, 35mm, blue, stereo, overear, gamingheadset, gaming, over, kabelgebunden, lautstärkeregelung, mikrofonstummschaltung, gen2, laidines, ausines, ps/pc/xbox|, 3.5mm, overearstereogamingheadset, lautstrkeregelung, pspcxbox
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 25,85*
€ 35,61*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 38,86*
€ 52,35*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 45,22*
€ 60,81*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 68,46*
€ 90,09*
8 Tage
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 75,00*
€ 98,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.