Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAGOR HA DH Duo L - Befestigungskit (Klammer) - für 2 LCD-/Plasma-Konsolen (Back-to-Back) - Schwarz - Bildschirmgröße: 140-191 cm (55"-75") - Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor HA DH Duo L 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Hagor HA DH Duo L 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Hagor HA DH Duo L 190,5 cm (75 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7282440
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     2707
EAN/GTIN:
     4250058527073
Suchbegriffe:
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter
Monitordeckenhalter
TFT-Deckenhalterung

Übersicht

Kurzinfo  HAGOR HA DH Duo L - Befestigungskit (Klammer) - für 2 LCD-/Plasma-Konsolen (Back-to-Back) - Schwarz - Bildschirmgröße: 140-191 cm (55"-75") - Deckenmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  HAGOR
Hersteller Art. Nr.  2707
Modell  HA DH Duo L
EAN/UPC  4250058527073

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HAGOR HA DH Duo L - Befestigungskit - für 2 LCD-/Plasma-Konsolen (Back-to-Back)
Produkttyp  Befestigungskit (Back-to-Back) - Deckenmontage
Montagekomponenten  Klammer
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  86.5 cm
Einstellbare Höhe  93.8-163.8 cm
Neigung  -5° bis 30°
Anheben  70 cm
Drehen  -15° bis 15°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken
Empfohlene Verwendung  2 LCD-/Plasma-Konsolen
Empfohlene Display-Größe  140-191 cm (55"-75")
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 100 x 100 mm
Max. Ladegewicht  70 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  86.5 cm
Einstellbare Höhe  93.8-163.8 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Klammer
Design  Back-to-Back
Empfohlene Verwendung  2 LCD-/Plasma-Konsolen
Platzierung/Montage  Deckenmontage
VESA-Halterung  Bis zu 800 x 600 mm, ab 100 x 100 mm
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  140-191 cm (55"-75")
Neigung  -5° bis 30°
Anheben  70 cm
Drehen  -15° bis 15°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  70 kg
Oberfläche  Pulverbeschichtet
Details  Hochformat, Querformat

Weitere Informationen:
Gewicht:
17,2 kg
Breite:
86.5 cm
Einstellbare Höhe:
93.8-163.8 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Klammer
Design:
Back-to-Back
Empfohlene Verwendung:
2 LCD-/Plasma-Konsolen
Platzierung/Montage:
Deckenmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 800 x 600 mm, ab 100 x 100 mm
Integrierte Geräte:
Wasserwaage
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
140-191 cm (55"-75")
Neigung:
-5° bis 30°
Anheben:
70 cm
Drehen:
-15° bis 15°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
70 kg
Oberfläche:
Pulverbeschichtet
Details:
Hochformat, Querformat
Weitere Suchbegriffe: bildschirm deckenhalter, hagor, 2707, schwarz, backtoback, back, befestigungskit, lcd/plasmakonsolen, lcdplasmakonsolen, 140191, plasma, konsolen, klammer, bildschirmgröße:, 55"75", deckenmontage, bildschirmgre, 5575, bildschirmgröße, zoll, deckenhalterung, 1397, 1905, 2x5575, beim, handelt, sich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 211,21*
€ 250,21*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,21*
€ 280,66*
Frei Haus
ab € 244,98*
€ 288,76*
€ 6,78*
ab € 290,59*
€ 338,97*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 290,37*
€ 339,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,53*
€ 293,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,89*
€ 271,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,17*
€ 262,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,21*
€ 251,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.