Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akasa AK-CR-09BK - CF - MicroSD (TransFlash) - SD - SDHC - SDXC - Grau - 5000 Mbit/s - macOS - Windows XP/7/8/10 - Chrome OS - USB 2.0 Type-C - 100,5 mm (AK-CR-09BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7286842
Hersteller:
     Akasa
Herst.-Nr.:
     AK-CR-09BK
EAN/GTIN:
     4710679550503
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser

Hauptmerkmale

Leistungen  
Kompatible Speicherkarten  CF, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Eingebaut  Nein
Produktfarbe  Grau
Datenübertragungsrate  5000 Mbit/s
Plug und Play  Ja
Kompatible Betriebssysteme  macOS, Windows XP/7/8/10, Chrome OS
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Schnittstelle  USB 2.0 Type-C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  100,5 mm
Tiefe  33,1 mm
Höhe  17,2 mm
Kabellänge  0,18 m
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kompatible Speicherkarten:
CF, MicroSD (TransFlash), SD, SDHC, SDXC
Eingebaut:
Nein
Produktfarbe:
Grau
Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Plug und Play:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
macOS, Windows XP/7/8/10, Chrome OS
Schnittstelle:
USB 2.0 Type-C
Breite:
100,5 mm
Tiefe:
33,1 mm
Höhe:
17,2 mm
Kabellänge:
0,18 m
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: usb speicherkartenlesegerät, speicherkartenlesegerät, akasa, akcr09bk, 09bk, typec, type, 3in1, microsd, 5000, gen1, card, reader, silber, ctecka, karet, externí, transflash, sdhc, sdxc, grau, mbit/s, macos, windows, xp/7/8/10, chrome, extern, mbits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.