Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 1700-0132 Powerbank 10000 mAh Schwarz (1700-0132)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Powerbank 10000mAh - Power Bank 2 USB Ports & LED Statusanzeige
ANSMANN Powerbank 10000mAh - Power Bank 2 USB Ports & LED Statusanzeige
ANSMANN Powerbank 10000mAh - Power Bank 2 USB Ports & LED Statusanzeige
ANSMANN Powerbank 10000mAh - Power Bank 2 USB Ports & LED Statusanzeige
ANSMANN Powerbank 10000mAh - Power Bank 2 USB Ports & LED Statusanzeige
ANSMANN Powerbank 10000mAh - Power Bank 2 USB Ports & LED Statusanzeige
ANSMANN Powerbank 10000mAh - Power Bank 2 USB Ports & LED Statusanzeige
ANSMANN Powerbank 10000mAh - Power Bank 2 USB Ports & LED Statusanzeige
Artikel-Nr.:
     2753M-7294446
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0132
EAN/GTIN:
     4013674177752
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
ansmann powerbank 10ah
ansmann powerbank

Hauptmerkmale

Design  
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)  4
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistungen  
Akku-/Batteriekapazität  10000 mAh
  
Leistung  
Gesamte Ausgangsleistung  10 W
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB Type-C-Stecker  Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
Mikro-USB-Stecker  Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker  1
USB-Anschluss Typ A  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max):
4
Produktfarbe:
Schwarz
Akku-/Batteriekapazität:
10000 mAh
Gesamte Ausgangsleistung:
10 W
USB Type-C-Stecker:
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
Mikro-USB-Stecker:
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker:
1
USB-Anschluss Typ A:
Ja
Weitere Suchbegriffe: powerbank 10000mah, ansmann, 10000, 1700, 0132, 17000132, powerbank, pb212, schwarz, micro, usbc, mobiler, zusatzakku, 10.000, eingang:, kupplung, dc/2a, ausgang:, stück, smart, lipo, usbc®, statusanzeige, eingang, dc2a, ausgang, stck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 11,43*
€ 17,18*
€ 4,00*
ab € 12,11*
€ 17,18*
2 Tage
3846
€ 3,90*
ab € 12,32*
€ 17,40*
€ 4,50*
ab € 12,77*
€ 17,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,14*
€ 32,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.