Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ET-SXR87 - Armband für Smartwatch - Medium/Large - marineblau - für Galaxy Watch4 (40 mm), Watch4 Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung ET-SXR87LNEGEU Intelligentes tragbares Accessoire Band Navy Fluor-Elastomer
Samsung ET-SXR87LNEGEU Intelligentes tragbares Accessoire Band Navy Fluor-Elastomer
Samsung ET-SXR87LNEGEU Intelligentes tragbares Accessoire Band Navy Fluor-Elastomer
Samsung ET-SXR87LNEGEU Intelligentes tragbares Accessoire Band Navy Fluor-Elastomer
Artikel-Nr.:
     2753M-7333241
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ET-SXR87LNEGEU
EAN/GTIN:
     8806092746657
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch

Übersicht

Kurzinfo  Samsung ET-SXR87 - Armband für Smartwatch - Medium/Large - marineblau - für Galaxy Watch4 (40 mm), Watch4 Classic
Gruppe  Zubehör
Hersteller  Samsung
Hersteller Art. Nr.  ET-SXR87LNEGEU
Modell  ET-SXR87
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samsung ET-SXR87 - Armband für Smartwatch
Produkttyp  Armband
Bestimmt für  Smartwatch
Band Größe  Medium/Large
Produktmaterial  Fluoroelastomer
Farbe  Marineblau
Entwickelt für  Galaxy Watch4 (40 mm), Watch4 Classic

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Uhrenarmband
Bestimmt für  Smartwatch
Band Größe  Medium/Large
Bandverschluss Art  Schnalle
Größe der Armbandverbindung  20 mm
Produktmaterial  Fluoroelastomer
Farbe  Marineblau
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Samsung Galaxy Watch4 (40 mm), Watch4 Classic

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Uhrenarmband
Bestimmt für:
Smartwatch
Band Größe:
Medium/Large
Bandverschluss Art:
Schnalle
Größe der Armbandverbindung:
20 mm
Produktmaterial:
Fluoroelastomer
Farbe:
Marineblau
Entwickelt für:
Samsung Galaxy Watch4 (40 mm), Watch4 Classic
Weitere Suchbegriffe: Bluetoothuhr-Ersatzarmband, Ersatz-Armband (Bluetooth-Uhr), Smartwatch Armband, Uhrenarmband, smartwatch armband samsung, uhrenarmband, samsung smart watch, samsung, watch4, etsxr87lnegeu, extreme, sport, band, sxr87lnegeu, navy, etsxr87, armband, smartwatch, medium/large, marineblau, galaxy, classic, mediumlarge, sxr87, medium, large, 20mm, black
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
299
€ 2,90*
ab € 18,29*
€ 25,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,16*
€ 44,78*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.