Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC WCG2X40-EU Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor (WCG2X40-EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALOGIC WCG2X40-EU Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
ALOGIC WCG2X40-EU Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
ALOGIC WCG2X40-EU Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
ALOGIC WCG2X40-EU Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
ALOGIC WCG2X40-EU Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
ALOGIC WCG2X40-EU Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
ALOGIC WCG2X40-EU Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
ALOGIC WCG2X40-EU Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7342186
Hersteller:
     Alogic
Herst.-Nr.:
     WCG2X40-EU
EAN/GTIN:
     9350784024046
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Smartphone
Energiequelle  AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse  2
USB Power Delivery  Ja
USB-Stromversorgung bis zu  30 W
Kompatibilität  Apple
Zertifizierung  CE
  
Design  
Produktfarbe  Weiß
LED-Anzeigen  Ja
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Eingangsstrom  1.2 A
Netzteilstärke  40 W
Ausgangsstrom (5V)  2,22 A
Ausgangsstrom (9V)  2,22 A
Ausgangsstrom (12V)  1,67 A
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  27,7 mm
Tiefe  47,3 mm
Höhe  47,5 mm
Gewicht  110 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
AC
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse:
2
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
30 W
Kompatibilität:
Apple
Zertifizierung:
CE
Produktfarbe:
Weiß
LED-Anzeigen:
Ja
Plug und Play:
Ja
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsstrom:
1.2 A
Netzteilstärke:
40 W
Ausgangsstrom (5V):
2,22 A
Ausgangsstrom (9V):
2,22 A
Ausgangsstrom (12V):
1,67 A
Stromstecker-Typ:
Typ C
Breite:
27,7 mm
Tiefe:
47,3 mm
Höhe:
47,5 mm
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil usb c, handy netzteil, handy netzteil 2xusb, alogic, wcg2x40eu, wcg2x40, weiß, ladeadapter, usbc, 2x40w, rapid, power, 20+20w, charger, ladegerät, mobilgeräte, indoor, 2020w, ladegert, mobilgerte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
19
€ 6,29*
ab € 32,17*
€ 37,12*
€ 6,78*
ab € 36,53*
€ 41,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 36,59*
€ 41,99*
€ 6,90*
ab € 40,02*
€ 45,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,80*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.