Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLMC3770L Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70" ) Schwarz (VLMC3770L)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivolink VLMC3770L Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLMC3770L Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLMC3770L Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLMC3770L Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLMC3770L Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLMC3770L Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Vivolink VLMC3770L Halterung für Schilderdisplays 177,8 cm (70") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7346016
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLMC3770L
EAN/GTIN:
     5704174308256
Suchbegriffe:
vivolink
vlmc3770l
3770
telescopic

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  50 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Manuell
Höhenanpassungsrate  1278 - 1778 mm
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  25 - 0°
Swivel Winkel  360°
Schwenkwinkelbereich  180 - 180°
Drehungswinkel  360°
Teleskopisch  Ja
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Stahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  680 mm
Tiefe  435 mm
Höhe  1778 mm
Gewicht  6,18 kg
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  310 mm
Verpackungstiefe  145 mm
Verpackungshöhe  935 mm
Paketgewicht  7,33 kg
Verpackungsvolumen  40000 cmü
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Montageset  Ja
  
Technische Details  
Einfache Installation  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Höchstgewichtskapazität:
50 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
1278 - 1778 mm
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
25 - 0°
Swivel Winkel:
360°
Schwenkwinkelbereich:
180 - 180°
Drehungswinkel:
360°
Teleskopisch:
Ja
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Stahl
Breite:
680 mm
Tiefe:
435 mm
Höhe:
1778 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
935 mm
Paketgewicht:
7,33 kg
Verpackungsvolumen:
40000 cmü
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Einfache Installation:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 7,50*
ab € 120,09*
€ 151,92*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 164,93*
€ 202,65*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,08*
€ 234,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,88*
€ 223,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,35*
€ 213,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.