Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 81,30cm (32")-70" Universalnetzteil TV-Ständer - 94 cm (37" ) - 177,8 cm (70" ) - 200 x 200 mm - 600 x 400 mm - Kunststoff - Edelstahl - Schwarz (650612)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 32"-70" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-70" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-70" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-70" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-70" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-70" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-70" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-70" Universalnetzteil TV-Ständer
Equip 32"-70" Universalnetzteil TV-Ständer
Artikel-Nr.:
     2753M-7346048
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650612
EAN/GTIN:
     4015867227176
Suchbegriffe:
650612
equip
zoll
tischfuß

Produkttext

Die equip® 650611 höhenverstellbare TV/LCD-Schreibtischhalterung ist ein kompaktes, aber robustes Produkt, das eine zuverlässige Installation Ihres TV-Monitors gewährleistet. Keine Löcher oder komplizierte Montage erforderlich, kann schnell montiert werden. Durch das Kabelmanagement können die Kabel verborgen bleiben, um ein besser aussehendes Display zu erhalten. Dieser TV-Ständer ist die ideale Option für große Funktionalität.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  40 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung  200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  94 cm (37" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsart  Manuell
Höhenanpassungsrate  360 - 550 mm
Schwenkbereich  35 - 35°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff, Edelstahl
Anti-Diebstahlfunktion  Nein
  
Technische Details  
Ausrichtung  Landschaft
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Montageset  Ja
Schraubenmuttern enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  280 mm
Tiefe (max)  77 cm
Höhe  640 mm
Gewicht  6,68 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)
Verpackungsbreite  323 mm
Verpackungstiefe  122 mm
Verpackungshöhe  444 mm
Paketgewicht  7,41 kg
Verpackungsart  Box
  
Sonstige Funktionen  
Ursprungsland  China

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,4 kg
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
94 cm (37" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsart:
Manuell
Höhenanpassungsrate:
360 - 550 mm
Schwenkbereich:
35 - 35°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Edelstahl
Anti-Diebstahlfunktion:
Nein
Ausrichtung:
Landschaft
Betriebsanleitung:
Ja
Montageset:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Breite:
280 mm
Tiefe (max):
77 cm
Höhe:
640 mm
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
323 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
444 mm
Paketgewicht:
7,41 kg
Verpackungsart:
Box
Ursprungsland:
China
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 37,21*
€ 49,67*
5 Tage
319
€ 1,00*
ab € 42,77*
€ 57,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,25*
€ 59,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.