Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 81,30cm (32")-70" motorisierte TV-Deckenhalterung - 177,8 cm (70" ) - 200 x 100 mm - 600 x 400 mm - 0 - 75° - Kunststoff - Edelstahl - Schwarz (650329)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip 32"-70" motorisierte TV-Deckenhalterung
Equip 32"-70" motorisierte TV-Deckenhalterung
Equip 32"-70" motorisierte TV-Deckenhalterung
Equip 32"-70" motorisierte TV-Deckenhalterung
Equip 32"-70" motorisierte TV-Deckenhalterung
Equip 32"-70" motorisierte TV-Deckenhalterung
Equip 32"-70" motorisierte TV-Deckenhalterung
Equip 32"-70" motorisierte TV-Deckenhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-7346049
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650329
EAN/GTIN:
     4015867227152
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Bildschirm Deckenhalter
Monitor Deckenhalter

Produkttext

Die equip® 650329 motorisierte TV-Deckenhalterung ist der perfekte Artikel, um Platz für Räume mit niedriger Decke (flach und geneigt) zu sparen, sich einzuziehen und bündig zu halten. Kombiniert mit dem ausgewogenen Mechanismus, um das Zittern des Fernsehers an der Decke zu stoppen. Der hochwertige Motor sorgt per Knopfdruck für eine automatische Hubfunktion. Die praktische RF-Fernbedienung ermöglicht die Bedienung durch Wände und in Entfernung vom Fernseher.

Hauptmerkmale

Montage  
Höchstgewichtskapazität  35 kg
Maximale Bildschirmgröße  177,8 cm (70" )
Befestigungstyp  Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung  200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung  600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße  81,3 cm (32" )
Panel-Montage-Schnittstelle  200 x 100,200 x 200,300 x 200,200 x 400,400 x 200,300 x 300,400 x 300,400 x 400,600 x 400
Anzahl der Display unterstützt  1
  
Ergonomie  
kippbar  Ja
Neigungswinkelbereich  0 - 75°
Verbessertes Kabelmanagement  Ja
Abstand zur Wand (max)  10,8 cm
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Kunststoff, Edelstahl
Anti-Diebstahlfunktion  Nein
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  CE, RoHS
  
Lieferumfang  
Betriebsanleitung  Ja
Fernbedienung enthalten  Ja
Schraubenmuttern enthalten  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  546 mm
Tiefe (max)  11 cm
Höhe  664 mm
Gewicht  9 kg
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Paar(e)
Verpackungsbreite  298 mm
Verpackungstiefe  162 mm
Verpackungshöhe  740 mm
Paketgewicht  10,4 kg
Verpackungsart  Box
  
Sonstige Funktionen  
Ursprungsland  China

Weitere Informationen:
Gewicht:
14,4 kg
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Maximale Bildschirmgröße:
177,8 cm (70" )
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Minimale VESA-Halterung:
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
81,3 cm (32" )
Anzahl der Display unterstützt:
1
kippbar:
Ja
Neigungswinkelbereich:
0 - 75°
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Abstand zur Wand (max):
10,8 cm
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff, Edelstahl
Anti-Diebstahlfunktion:
Nein
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Betriebsanleitung:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Schraubenmuttern enthalten:
Ja
Breite:
546 mm
Tiefe (max):
11 cm
Höhe:
664 mm
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
298 mm
Verpackungstiefe:
162 mm
Verpackungshöhe:
740 mm
Paketgewicht:
10,4 kg
Verpackungsart:
Box
Ursprungsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Monitordeckenhalter, TFT-Deckenhalterung, monitor deckenhalter 32 zoll, bildschirm deckenhalter, equip projektor deckenhalterung, 650329, equip, 32"70", 3270, motorized, ceiling, deckenhalterung, 32"70"/1tft, 35kg, motoisiert, motorisierte, tvdeckenhalterung, zoll, kunststoff, edelstahl, schwarz, 32701tft, 1778, 1tft
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 241,02*
€ 288,74*
5 Tage
56
€ 1,00*
ab € 242,87*
€ 288,75*
14 Tage
54
€ 6,29*
ab € 241,39*
€ 289,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,74*
€ 343,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,98*
€ 340,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,02*
€ 286,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.