Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ZenBeam E2 - DLP-Projektor - LED - 300 lm - WVGA (854 x 480) - 16:9 - Gold (90LJ00H3-B01170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
ASUS ZenBeam E2 Beamer Standard Throw-Projektor 300 ANSI Lumen DLP WVGA (854x480) Schwarz, Gold
Artikel-Nr.:
     2753M-7383903
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LJ00H3-B01170
EAN/GTIN:
     4711081014331
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ZenBeam E2 - DLP-Projektor - LED - 300 lm - WVGA (854 x 480) - 16:9 - Gold
Gruppe  Projektoren
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90LJ00H3-B01170
Modell  ZenBeam E2
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ZenBeam E2 - DLP-Projektor - Gold
Gerätetyp  DLP-Projektor
Farbe  Gold
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Helligkeit  300 lm
Kontrastverhältnis  400:1
Auflösung  WVGA (854 x 480)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Lampentyp  LED
Lampenlebensdauer  Bis zu 30000 Stunde(n)
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11 cm x 10.7 cm x 3.95 cm
Gewicht  410 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte  Lautsprecher
Farbe  Gold
  
Projektor  
Helligkeit  300 lm
Kontrastverhältnis  400:1
Projektionsdistanz-Verhältnis  1.3:1
Auflösung  WVGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  16,7 Millionen Farben
Lampentyp  LED
Lampenlebensdauer  Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen  Keystone-Korrektur
Besonderheiten  Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Theatermodus, ASUS SonicMaster, Presentation Mode, Standard Mode, Wireless Projection Ready, einstellbarer Ständer, Auto Portrait, outdoor
  
Objektiv  
Fokustyp  Manuell
Vertikale Keystone-Korrektur  -40 / +40
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Mono
Ausgangsleistung/Kanal  5 Watt
Lautsprecher  1 x Misch-Kanal
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB
1 x HDMI
1 x Kopfhörer - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC/Akku
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Batterie  
Betriebszeit (bis zu)  4 Stunde(n)
  
Maße und Gewicht  
Breite  11 cm
Tiefe  10.7 cm
Höhe  3.95 cm
Gewicht  410 g
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  14 cm
Transporttiefe  17.2 cm
Transporthöhe  13.5 cm
Transportgewicht  500 g
  
Umgebungsbedingungen  
Geräuschentwicklung  30 dB
Schallemission (Sparmodus)  28 dB

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte:
Lautsprecher
Farbe:
Gold
Helligkeit:
300 lm
Kontrastverhältnis:
400:1
Projektionsdistanz-Verhältnis:
1.3:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Farbunterstützung:
16,7 Millionen Farben
Lampentyp:
LED
Lampenlebensdauer:
Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen:
Keystone-Korrektur
Fokustyp:
Manuell
Vertikale Keystone-Korrektur:
-40 / +40
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Mono
Ausgangsleistung/Kanal:
5 Watt
Lautsprecher:
1 x Misch-Kanal
Spannungsquelle:
AC/Akku
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Betriebszeit (bis zu):
4 Stunde(n)
Breite:
11 cm
Tiefe:
10.7 cm
Höhe:
3.95 cm
Transportbreite:
14 cm
Transporttiefe:
17.2 cm
Transporthöhe:
13.5 cm
Transportgewicht:
500 g
Geräuschentwicklung:
30 dB
Schallemission (Sparmodus):
28 dB
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, LED-Projektor, led-projektor, asus, zenbeam, dlpprojektor, 01170, 90lj00h3b01170, projektor, gold, 90lj00h3, b01170, wvga, 16:9, beamer, guld, mini, 854x480, 300lumens, wifi, outdoor, build, batery, hdmi, speaker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 237,56*
€ 284,56*
1 Tag
1
€ 2,00*
ab € 255,05*
€ 302,31*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 267,70*
€ 316,07*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 296,01*
€ 351,06*
€ 6,90*
ab € 329,79*
€ 387,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,07*
€ 376,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,36*
€ 374,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,19*
€ 338,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,86*
€ 335,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.