Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent Enterprise ALE-300 - VoIP-Telefon - SRTP - Neptune Blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alcatel-Lucent ALE-300 IP-Telefon Blau LCD
Alcatel-Lucent ALE-300 IP-Telefon Blau LCD
Artikel-Nr.:
     2753M-7384216
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3ML27310AA
EAN/GTIN:
     3326744930258
Suchbegriffe:
Systemtelefon
IP Phone
IP-Telefon
VoIP

Übersicht

Kurzinfo  Alcatel-Lucent Enterprise ALE-300 - VoIP-Telefon - SRTP - Neptune Blue
Gruppe  Telefone
Hersteller  Alcatel-Lucent Enterprise
Hersteller Art. Nr.  3ML27310AA
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcatel-Lucent Enterprise ALE-300 - VoIP-Telefon
Produkttyp  VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen  OmniPCX Enterprise, OXO Connect, IP NOE, OXO Connect Evolution
Hauptmerkmale  Integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle  SRTP
Voice Codecs  G.722, G.729ab, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Freisprecheinrichtung  Ja
Anrufservices  Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe  Neptune Blue

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen  OmniPCX Enterprise, OXO Connect, IP NOE, OXO Connect Evolution
Gehäusefarbe  Neptune Blue
  
Telefonmerkmale  
Wireless-Schnittstelle vorbereitet  NFC
Anrufservices  Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken
Position des Wählers  Telefon
Konferenzfähig  Ja
Freisprecheinrichtung  Ja
Anz. programmierbare Tasten  3
Lautstärkeregelung  Ja
Zusätzliche Funktionen  Wahlwiederholung, stumm, Raumbeleuchtungssensor, 3D Symphonic HD audio
  
IP-Telefonie  
Hauptmerkmale  Integrierter Ethernet-Switch
VoIP  Ja
VoIP-Protokolle  SRTP
Voice Codecs  G.722, G.729ab, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität  IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung  DHCP, statisch
Sicherheit  EAP-MD5, IEEE 802.1X, EAP-TLS, TLS 1.2, SRTP, SCEP, Denial-of-Service (DoS) Angriffsschutz, NOE-DTLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  Ja
Netzwerkprotokolle  IP, ARP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), DSCP
Anz. Netzwerkanschlüsse  2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen  Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC)
Netzwerkmerkmale  Class 1 PoE
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle  Telefon
Diagonalabmessung  8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung  240 x 320 Pixel
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Anzeigensprachen  Dänisch, Hebräisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Slowenisch, Thailändisch, Slowakisch, Flämisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Lettisch, Litauisch, Estnisch, Serbokroatisch, Rumänisch, Katalanisch, Japanisch, Koreanisch, Schweizer, Taiwanesisch, Valencianisch, US-Englisch, Australian English, French Canadian, German (Austria), English (Canada), Schweiz (Französisch), Schweiz (Italienisch)
  
Verschiedenes  
Verbindungen  2 x USB Type-C
Handset-Stecker / RJ-9
2 RJ-45
Hörgerät-kompatibel  Ja
Platzierung/Befestigung  Wandmontage / Aufstellbar
Zubehör im Lieferumfang  Sockel
  
Stromversorgung  
Stromverbrauch  1,4 - 1,8 W
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Basis)  
Breite  22.8 cm
Tiefe  16.2 cm
Höhe  21.9 cm
Gewicht  1477 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produkttyp:
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe:
Neptune Blue
Wireless-Schnittstelle vorbereitet:
NFC
Anrufservices:
Voice Mail, Rufweiterleitung, Halten, Anruf parken
Position des Wählers:
Telefon
Konferenzfähig:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Anz. programmierbare Tasten:
3
Lautstärkeregelung:
Ja
Hauptmerkmale:
Integrierter Ethernet-Switch
VoIP:
Ja
VoIP-Protokolle:
SRTP
Voice Codecs:
G.722, G.729ab, Opus, G.711a-law, G.711µ-law
Servicequalität:
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Layer 3 TOS
IP-Adressenzuweisung:
DHCP, statisch
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung:
Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse:
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Netzwerkmerkmale:
Class 1 PoE
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle:
Telefon
Diagonalabmessung:
8.9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung:
240 x 320 Pixel
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Verbindungen:
2 x USB Type-C , Handset-Stecker / RJ-9 , 2 RJ-45
Hörgerät-kompatibel:
Ja
Platzierung/Befestigung:
Wandmontage / Aufstellbar
Zubehör im Lieferumfang:
Sockel
Stromverbrauch:
1,4 - 1,8 W
Breite:
22.8 cm
Tiefe:
16.2 cm
Höhe:
21.9 cm
Weitere Suchbegriffe: VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefon, alcatellucent, enterprise, ale300, alcatel, lucent, 3ml27310aa, 27310, deskphone, voiptelefon, srtp, neptune, blue, voip, telefon, schnurgebundenem, hörer, schnurgebunden, schnurgebundenes, hrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 182,90*
€ 188,10*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 188,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 183,81*
€ 189,12*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 189,95*
€ 195,42*
€ 6,90*
ab € 249,30*
€ 255,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,49*
€ 220,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.