Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi 11T - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) (MZB09LVEU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi 11T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi 11T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau
Xiaomi 11T 16,9 cm (6.67") Dual-SIM Android 11 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     2753M-7389406
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     MZB09LVEU
EAN/GTIN:
     6934177750687
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Xiaomi 11T - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - OLED-Display - 6.67" - 2400 x 1080 Pixel (120 Hz) - Triple-Kamera 108 MP, 8 MP, 5 MP - front camera 16 MP - Gray Meteorite
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Xiaomi
Hersteller Art. Nr.  MZB09LVEU
Modell  11T
EAN/UPC  6934177750687

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xiaomi 11T - Gray Meteorite - 5G Smartphone - 256 GB - GSM
Produkttyp  5G Smartphone
Anzeige  OLED-Display - 2400 x 1080 Pixel - 16.9 cm (6.67") - (120 Hz) - 20:9 - AMOLED - HDR - Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Prozessor  MediaTek Dimensity 1200-Ultra 3 GHz (8-Core)
Grafikbeschleuniger  ARM Mali-G77 MC9
Arbeitsspeicher  RAM 8 GB / 256 GB
Betriebssystem  Android 11 mit MIUI 12.5
Hauptkamera  108 Megapixel - f/1.75 - Fokus: automatisch
Zweite Kamera  8 Megapixel - Ultra-Weitwinkelobjektiv - f/2.2
Dritte Kamera  5 Megapixel - Tele-Makro-Objektiv - f/2.4
Vordere Kamera  16 Megapixel f/2.45
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Karte  Dual-SIM - Nano-SIM
Drahtlose Schnittstelle  NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Steckverbinder  USB-C
Farbe  Gray Meteorite
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  76.9 mm x 8.8 mm x 164.1 mm
Gewicht  203 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smartphone
Formfaktor  Touch
Breite  76.9 mm
Tiefe  8.8 mm
Höhe  164.1 mm
Gewicht  203 g
Gehäusefarbe  Gray Meteorite
  
Mobil  
Technologie  WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation  5G
Service Provider  Nicht angegeben
Betriebssystem  Android 11
Benutzeroberfläche  MIUI 12.5
Steuerung  GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp  Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
Zahlungstechnologie  Google Pay
Eingabegerät  Multi-Touch
  
Kommunikation  
Datenübertragung  FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS-Band  Band 1, Band 2, Bereich 4, Band 5, Bereich 6, Band 8, Bereich 19
3G UMTS Frequenz  2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
4G LTE-Band  Band 1, Band 2, Band 3, Bereich 4, Band 5, Band 7, Band 8, Bereich 12, Bereich 13, Bereich 17, Bereich 18, Bereich 19, Band 20, Bereich 26, Bereich 28, Bereich 32, Bereich 38, Bereich 40, Bereich 41, Bereich 42, Band 66
4G LTE Frequenz  FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 niedriger, FDD 800 höher, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3
5G NR Frequenzband  N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
5G NR Frequenz  FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300
Drahtlose Schnittstelle  NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Sprachsteuerung, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Sprachwahl, Vibrationsalarm
Sensoren  Beschleunigungssensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, linearer X-Achsen-Vibrationsmotor, Gyroskop, 360° Helligkeitssensor
Sicherheitsgeräte  Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie  A.I. Gesichtserkennung
Zusätzliche Funktionen  Infrarotfernbedienung, Linearmotor, Dampfkammer-Kühltechnologie, MTW-Technologie (Multiple Tab Winding)
  
Medien-Player  
Klangverstärkungen  Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert
  
Prozessor  
Typ  MediaTek Dimensity 1200-Ultra
Taktfrequenz  3 GHz
Anz. Prozessorkerne  8-Core
  
Grafiksystem  
Grafikbeschleuniger  ARM Mali-G77 MC9
  
Arbeitsspeicher  
RAM  LPDDR4X SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität  256 GB
Speicherschnittstelle  UFS 3.1
  
Vordere Kamera  
Sensorauflösung  16 Megapixel
Linsenöffnung  F/2.45
Pixelgröße  1 µm
Kameramodi  Nachtmodus für Selfies
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  108 Megapixel
Sensorgröße  1/1.52"
Objektivblende  F/1.75
Objektivkonstruktion  7-Element
Pixelgröße  0.7 µm
Fokuseinstellung  Automatisch
Kameramodi  Night Mode 2.0, Pro-Video-Modus, Dokumentmodus 2.0, Fotoklone, Pro-Zeitraffer, 108MP-Modus
Lichtquelle  LED-Blitz
Video Auflösungen  1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Zeitlupenvideo 1280 x 720 (720p) bei 120 fps, Zeitlupen-Video 1280 x 720 (720p) bei 960 fps
Merkmale  4-in-1 Super Pixel, Audiozoom, Dual Native ISO, 2.1µm 9-in-1 Super Pixel, Google Lens, One-click AI Cinema, Cinematic Videofilter, HDR-Videoaufnahme
  
Zweite Kamera  
Sensorauflösung  8 Megapixel
Objektiv Typ  Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende  F/2.2
Sichtfeld (FoV)  120 Grad
  
Dritte Kamera  
Sensorauflösung  5 Megapixel
Objektivtyp  Tele-Makro-Objektiv
Objektivblende  F/2.4
Merkmale  AF (3 cm - 7 cm)
  
Anzeige  
Typ  OLED-Display
Technologie  AMOLED
Diagonalabmessung  16.9 cm (6.67")
Bildschirmauflösung  2400 x 1080 Pixel
Displayformat  Full HD+
Seitenverhältnis  20:9
Max. Helligkeit  1000 cd/m²
Farbtiefe  1,07 Milliarden Farben
HDR  Ja
HDR-Technologie  HDR10+
Enhancement-Technologie  Sonnenlichtmodus 3.0, Reading Mode 3.0
Wiederholrate  120 Hz
Touch-Abtastrate  480 Hz
Kontrastverhältnis  5000000:1
Schutz  Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Merkmale  Konstant eingeschaltenes Display, DCI-P3 Breiter Farbumfang, Dot Display, True Color, AdaptiveSync-Technologie, 800 nits (hohe Helligkeitsstufe), True Display
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB Type-C - 24 pin USB-C
  
Batterie  
Kapazität  5000 mAh
Schnelladetechnologie  Xiaomi HyperCharge Technology
Ladezeit  36 Min.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  SGS
Zubehör im Lieferumfang  Werkzeug zum Entfernen der SIM-Karte, USB-C Kabel, Schutzhülle, 67 W Ladegerät

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
Smartphone
Formfaktor:
Touch
Breite:
76.9 mm
Tiefe:
8.8 mm
Höhe:
164.1 mm
Gehäusefarbe:
Gray Meteorite
Technologie:
WCDMA (UMTS) / GSM
Mobil-Breitband-Generation:
5G
Service Provider:
Nicht angegeben
Betriebssystem:
Android 11
Benutzeroberfläche:
MIUI 12.5
Steuerung:
GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS
SIM-Kartentyp:
Nano-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Zahlungstechnologie:
Google Pay
Eingabegerät:
Multi-Touch
Datenübertragung:
FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
3G UMTS Frequenz:
2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800
5G NR Frequenzband:
N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40
Drahtlose Schnittstelle:
NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Sicherheitsgeräte:
Gesichtserkennung, Fingerabdrucklesegerät (Seite)
Sicherheitstechnologie:
A.I. Gesichtserkennung
Klangverstärkungen:
Dolby Atmos Sound Technologie, Hi-Res Audio zertifiziert
Typ:
MediaTek Dimensity 1200-Ultra
Taktfrequenz:
3 GHz
Anz. Prozessorkerne:
8-Core
Grafikbeschleuniger:
ARM Mali-G77 MC9
RAM:
LPDDR4X SDRAM - 8 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Speicherschnittstelle:
UFS 3.1
Sensorauflösung:
16 Megapixel
Linsenöffnung:
F/2.45
Pixelgröße:
1 µm
Kameramodi:
Nachtmodus für Selfies
Sensorgröße:
1/1.52"
Objektivblende:
F/1.75
Objektivkonstruktion:
7-Element
Fokuseinstellung:
Automatisch
Lichtquelle:
LED-Blitz
Objektiv Typ:
Ultra-Weitwinkelobjektiv
Objektiv-Blende:
F/2.2
Sichtfeld (FoV):
120 Grad
Objektivtyp:
Tele-Makro-Objektiv
Merkmale:
AF (3 cm - 7 cm)
Diagonalabmessung:
16.9 cm (6.67")
Bildschirmauflösung:
2400 x 1080 Pixel
Displayformat:
Full HD+
Seitenverhältnis:
20:9
Max. Helligkeit:
1000 cd/m²
Farbtiefe:
1,07 Milliarden Farben
HDR:
Ja
HDR-Technologie:
HDR10+
Enhancement-Technologie:
Sonnenlichtmodus 3.0, Reading Mode 3.0
Wiederholrate:
120 Hz
Touch-Abtastrate:
480 Hz
Kontrastverhältnis:
5000000:1
Schutz:
Corning Gorilla Glass Victus (kratzfestes Glas)
Anschlusstyp:
USB Type-C - 24 pin USB-C
Kapazität:
5000 mAh
Schnelladetechnologie:
Xiaomi HyperCharge Technology
Ladezeit:
36 Min.
Kennzeichnung:
SGS
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Smartphone Xiaomi, Xiaomi Smartphone, xiaomi smartphones, smartphone, smartphones android, xiaomi, 2400, 1080, mzb09lveu, dualsim, meteorite, dual, gray, interner, speicher, oleddisplay, 6.67", pixel, triplekamera, front, camera, 34985, oled, display, triple, kamera, grey, android, miui, 256gb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,21*
€ 570,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,59*
€ 565,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,74*
€ 534,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,37*
€ 521,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,00*
€ 492,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.