| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-7396255 Herst.-Nr.: A2729G11 EAN/GTIN: 0194644085926 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Leistungen | | Aufladetyp | Auto | Aufladekompatibilität | Universal | Energiequelle | Zigarettenanzünder | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | Schnellladung | Ja | Schnellladetechnik | Quick Charge 3.0 | Anzahl der Ausgänge | 2 Ausgänge | | | Design | | Produktfarbe | Schwarz | LED-Anzeigen | Leistung | | | Leistung | | Max. Leistung | 36 W | Anschluss 1 Ausgangsleistung | 18 W | Anschluss 2 Ausgangsleistung | 18 W | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | | | Technische Details | | Gewährleistungsfrist | 2,5 Jahr(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Aufladetyp: | Auto | Aufladekompatibilität: | Universal | Energiequelle: | Zigarettenanzünder | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 | Schnellladung: | Ja | Schnellladetechnik: | Quick Charge 3.0 | Anzahl der Ausgänge: | 2 Ausgänge | Produktfarbe: | Schwarz | LED-Anzeigen: | Leistung | Max. Leistung: | 36 W | Anschluss 1 Ausgangsleistung: | 18 W | Anschluss 2 Ausgangsleistung: | 18 W | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Gewährleistungsfrist: | 2,5 Jahr(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: watt, schwarz, 2port, usba, port, alloy, autonetzteil, ausgabeanschlussstellen, kfzladegerät, charger, leistung, geeignet, usbgeräte, universal, kupp, aluminium, autoladegerät, kfzlader, legierte, oberfläche, auto, kfzladegert |
| | |
| |