Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ROG - Ständer für Headset - Schwarz (90YH03C0-B2UA00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ROG Metal Stand Headset-Ständer
ASUS ROG Metal Stand Headset-Ständer
ASUS ROG Metal Stand Headset-Ständer
ASUS ROG Metal Stand Headset-Ständer
ASUS ROG Metal Stand Headset-Ständer
ASUS ROG Metal Stand Headset-Ständer
Artikel-Nr.:
     2753M-7397825
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YH03C0-B2UA00
EAN/GTIN:
     4711081255000
Suchbegriffe:
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
Headsetständer

Übersicht

Kurzinfo  ASUS ROG - Ständer für Headset - Schwarz
Gruppe  Zubehör
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90YH03C0-B2UA00
Modell  ROG
EAN/UPC  4711081255000

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS ROG - Ständer für Headset
Produkttyp  Ständer
Bestimmt für  Headset
Produktmaterial  Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  27.5 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ständer
Bestimmt für  Headset
Produktmaterial  Metall
Höhe  27.5 cm
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Produkttyp:
Ständer
Bestimmt für:
Headset
Produktmaterial:
Metall
Höhe:
27.5 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer-Halter, Kopfhörer-Ständer, Kopfhörerhalter, Kopfhörerständer, asus, headset, 90yh03c0b2ua00, metal, stand, 90yh03c0, b2ua00, ständer, schwarz, stnder, halter, headsetständer, headsetstnder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,50*
ab € 21,36*
€ 29,61*
€ 6,78*
ab € 26,47*
€ 36,38*
14 Tage
23
€ 6,29*
ab € 33,51*
€ 45,79*
€ 6,90*
ab € 34,13*
€ 46,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 37,86*
€ 51,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.