Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Razer Kaira Pro for PlayStation - Headset - ohrumschließend (RZ04-04030100-R3M1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Razer Kaira Pro for PlayStation Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming USB Typ-C Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-7400233
Hersteller:
     Razer
Herst.-Nr.:
     RZ04-04030100-R3M1
EAN/GTIN:
     8886419379683
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset

Übersicht

Kurzinfo  Razer Kaira Pro for PlayStation - Headset - ohrumschließend - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos - weiß - für Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim, Sony PlayStation 5
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Razer
Hersteller Art. Nr.  RZ04-04030100-R3M1
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Razer Kaira Pro for PlayStation - Headset
Produkttyp  Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik
Zusätzliche Funktionen  RGB-Beleuchtung
Stil  Spiele
Farbe  Weiß
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Soundmodus  Stereo
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 20 - 20000 Hz - Empfindlichkeit 108 dB
Impedanz  32 Ohm
Mikrofon  Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet, super-kardioid
Bedienungselement  Lautstärkeregler
Entwickelt für  Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim, Sony PlayStation 5

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos
Zusätzliche Funktionen  RGB-Beleuchtung
Stil  Spiele
Gewicht  330 g
Farbe  Weiß
Material Ohrpolster  FlowKnit Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung  Spielkonsole, tragbare Elektronik
Max. Betriebsabstand  10 m
  
Audioausgang  
Kopfhörer-Formfaktor  Ohrumschließend
Anschlusstechnik  Kabellos
Drahtlose Technologie  Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Soundmodus  Stereo
Frequenzgang  20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit  108 dB
Impedanz  32 Ohm
Membran  50 mm
Magnetmaterial  Razer Triforce Titanium
Einstellbares Stirnband  Ja
Besonderheiten  Razer HyperSense, Razer Chroma RGB
  
Mikrofon  
Typ  Mikrofonbaum
Formfaktor  Abnehmbares Headset-Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons  Gleichförmig gerichtet, super-kardioid
Empfindlichkeit  -54 dB
Empfindlichkeitsbereich  +/- 3dB
Frequenzgang  100 - 10000 Hz
Verhältnis von Signal zu Geräusch  60 dB
  
Fernbedienung  
Steuerung  Lautstärkeregler
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  USB-C Dongle
  
Stromversorgung  
Batterie  Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)  50 Stunde(n)
Laufzeitdetails  (Beleuchtung AUS / Haptik AUS): bis zu 50 Stunden
(Beleuchtung AN / Haptik AN): bis zu 20 Stunden
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony PlayStation 4, Sony PlayStation 4 Pro, Sony PlayStation 4 Slim, Sony PlayStation 5

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Headset - Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz - kabellos
Zusätzliche Funktionen:
RGB-Beleuchtung
Stil:
Spiele
Farbe:
Weiß
Material Ohrpolster:
FlowKnit Memory-Schaumstoff
Empfohlene Verwendung:
Spielkonsole, tragbare Elektronik
Max. Betriebsabstand:
10 m
Kopfhörer-Formfaktor:
Ohrumschließend
Anschlusstechnik:
Kabellos
Drahtlose Technologie:
Bluetooth / 2,4 GHz Funkfrequenz
Soundmodus:
Stereo
Frequenzgang:
20 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:
108 dB
Impedanz:
32 Ohm
Membran:
50 mm
Magnetmaterial:
Razer Triforce Titanium
Einstellbares Stirnband:
Ja
Besonderheiten:
Razer HyperSense, Razer Chroma RGB
Typ:
Mikrofonbaum
Formfaktor:
Abnehmbares Headset-Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons:
Gleichförmig gerichtet, super-kardioid
Empfindlichkeitsbereich:
+/- 3dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch:
60 dB
Steuerung:
Lautstärkeregler
Zubehör im Lieferumfang:
USB-C Dongle
Batterie:
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu):
50 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Kopfhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, Razer Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, razer headset, bluetooth headset, razer, playstation, kaira, rz0404030100r3m1, 04030100, rz04, r3m1, bluetooth, sony, headset, gaming, kabellos, ohrumschlieend, hypersense, white/black, ohrumschließend, stereo, mikrofon, belaides, žaidimu, ausines, skirta, typec, juoda/balta, overear, schwarz/weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 96,24*
€ 120,53*
€ 4,70*
ab € 96,70*
€ 121,10*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 104,82*
€ 130,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,86*
€ 134,40*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,40*
€ 159,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,17*
€ 158,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,69*
€ 149,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.