Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MH536 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3800 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7406299
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JN977.33E
EAN/GTIN:
     4718755084119
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor

Übersicht

Kurzinfo  BenQ MH536 - DLP-Projektor - tragbar - 3D - 3800 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p
Gruppe  Projektoren
Hersteller  BenQ
Hersteller Art. Nr.  9H.JN977.33E
Modell  MH536
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  BenQ MH536 - DLP-Projektor - tragbar - 3D
Gerätetyp  DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit  3800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  20000:1
Auflösung  Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  1,07 Mrd. Farben
Lampenlebensdauer  Bis zu 5500 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 7000 Stunde(n) - Eco-Modus
Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Bis zu 20000 Stunde(n) - langer Eco-Modus
Videoeingang  (NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi  480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher  Lautsprecher - integriert
Stromversorgung  AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  240 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  33.24 cm x 24.13 cm x 9.9 cm
Gewicht  2.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig  Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
  
Projektor  
Helligkeit  3800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis  20000:1
Sichtbare Bildfläche  152.4 cm - 381 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis  1.368 - 1.662:1
Auflösung  Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis  16:9
Farbunterstützung  1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)  120 Hz x 102 kHz
Lampenlebensdauer  Bis zu 5500 Stunde(n) - Normalmodus
Bis zu 7000 Stunde(n) - Eco-Modus
Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Bis zu 15000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Bis zu 20000 Stunde(n) - langer Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen  Keystone-Korrektur, Offset
OSD-Sprachen  Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten  SmartEco Technologie, Eco Blank
  
Objektiv  
Zoomfaktor  1.2x
Keystone-Korrekturrichtung  Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur  -40 / +40
  
Videoeingang  
TV-System  NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen  VGA, HDMI, composite video, S-Video
Video-Modi  480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
  
Lautsprecher  
Typ  Integriert
Soundmodus  Mono
Ausgangsleistung/Kanal  2 Watt
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  2 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
1 x Composite-Video-Eingang - RCA
1 x S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A
1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
1 x USB - 4-poliger mini-USB Typ B
1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel  1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale  Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung  Kensington Slot
  
Stromversorgung  
Spannungsquelle  AC
Erforderliche Netzspannung  AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.5 Watt
  
Maße und Gewicht  
Breite  33.24 cm
Tiefe  24.13 cm
Höhe  9.9 cm
Gewicht  2.6 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Geräuschentwicklung  32 dBA
Schallemission (Sparmodus)  29 dBA

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Gerätetyp:
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig:
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Helligkeit:
3800 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis:
20000:1
Sichtbare Bildfläche:
152.4 cm - 381 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis:
1.368 - 1.662:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Farbunterstützung:
1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H):
120 Hz x 102 kHz
Steuerungen und Einstellungen:
Keystone-Korrektur, Offset
Besonderheiten:
SmartEco Technologie, Eco Blank
Zoomfaktor:
1.2x
Keystone-Korrekturrichtung:
Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur:
-40 / +40
TV-System:
NTSC, SECAM, PAL
Videoschnittstellen:
VGA, HDMI, composite video, S-Video
Video-Modi:
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Typ:
Integriert
Soundmodus:
Mono
Ausgangsleistung/Kanal:
2 Watt
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung
Enthaltene Kabel:
1 x VGA-Kabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung:
Kensington Slot
Spannungsquelle:
AC
Erforderliche Netzspannung:
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
240 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.5 Watt
Breite:
33.24 cm
Tiefe:
24.13 cm
Höhe:
9.9 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Geräuschentwicklung:
32 dBA
Schallemission (Sparmodus):
29 dBA
Weitere Suchbegriffe: DLP-Projektor, Full HD Beamer, FullHD Beamer, benq beamer 3d ready, benq beamer, beamer, 3800, 1080, benq, 1920, mh536, full, 1080p, 9hjn97733e, 9h.jn977.33e, jn977, dlpprojektor, tragbar, ansilumen, 16:9, projektor, ansi, lumen, projector, 3800lm, hdmi, 1920x1080, usba, smarteco, dlpbeamer, lautsprecher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 592,35*
€ 654,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 599,39*
€ 664,25*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 614,73*
€ 673,94*
5 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 642,36*
€ 702,37*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 665,92*
€ 724,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,94*
€ 801,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,35*
€ 771,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,78*
€ 762,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,64*
€ 750,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,73*
€ 731,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.