Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin DriveSmart 76 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 6.95" Breitbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garmin DriveSmart 76 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin DriveSmart 76 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin DriveSmart 76 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin DriveSmart 76 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin DriveSmart 76 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin DriveSmart 76 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin DriveSmart 76 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin DriveSmart 76 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin DriveSmart 76 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin DriveSmart 76 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-7408708
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02470-11
EAN/GTIN:
     0753759276539
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät garmin
pkw navigationsgerät

Übersicht

Kurzinfo  Garmin DriveSmart 76 - GPS-Navigationsgerät - Kfz 6.95" Breitbild
Gruppe  GPS-Receiver
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02470-11
Modell  DriveSmart 76
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin DriveSmart 76 - GPS-Navigationsgerät
Produkttyp  GPS-Navigationsgerät
Eingang  Touch-Screen (Multi-Touch)
Empfohlene Verwendung  Kfz
Vorgeladene Karten  Europa
Schnittstelle  Bluetooth
Integrierter Arbeitsspeicher  32 GB
Verkehr  Garmin Traffic
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen  Ja
Sprachunterstützung  Navigationsanweisungen
Mitgelieferte Software  Foursquare, Spurassistent, TripAdvisor
Kartenleser  microSD
Zubehör im Lieferumfang  Saugfußmontage, Empfänger, Zigarettenanzünder Kabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.3 cm x 1.9 cm x 9.9 cm
Gewicht  239.6 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  GPS-Navigationsgerät
Empfohlene Verwendung  Kfz
Vorgeladene Karten  Europa
Kartenleser  microSD
Schnittstelle  Bluetooth
Verkehr  Garmin Traffic
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen  Ja
Sprachunterstützung  Navigationsanweisungen
Mitgelieferte Software  Foursquare, Spurassistent, TripAdvisor
Antenne  Eingebaut
Integrierter Arbeitsspeicher  32 GB
Funktionen  Freisprechen über Bluetooth, Geschwindigkeitsmesser-Warnungen, Terrain 3D, Anzeige von Straßenkreuzungen, Warnung im Bereich von Schulen, Garmin Real Directions, Smart-Benachrichtigungen, Point Of Interest (POI), Halterung für drahtlose Rückfahrkamera, 3D Buildings, Red Light Camera Alerts
  
Bildschirm  
Typ  TFT - Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Anzeigebreite  15.2 cm
Anzeigehöhe  8.9 cm
Bildschirmauflösung  1024 x 600 Pixel
Funktionen  Durchgehende Glaskante
  
Batterie  
Typ  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Saugfußmontage, Empfänger, Zigarettenanzünder Kabel
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  17.3 cm
Tiefe  1.9 cm
Höhe  9.9 cm
Gewicht  239.6 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Produkttyp:
GPS-Navigationsgerät
Empfohlene Verwendung:
Kfz
Vorgeladene Karten:
Europa
Kartenleser:
microSD
Schnittstelle:
Bluetooth
Verkehr:
Garmin Traffic
Warngerät für Geschwindigkeitskontrollen:
Ja
Sprachunterstützung:
Navigationsanweisungen
Mitgelieferte Software:
Foursquare, Spurassistent, TripAdvisor
Antenne:
Eingebaut
Integrierter Arbeitsspeicher:
32 GB
Typ:
TFT - Farbe - Touch-Screen (Multi-Touch)
Anzeigebreite:
15.2 cm
Anzeigehöhe:
8.9 cm
Bildschirmauflösung:
1024 x 600 Pixel
Funktionen:
Durchgehende Glaskante
Zubehör im Lieferumfang:
Saugfußmontage, Empfänger, Zigarettenanzünder Kabel
Breite:
17.3 cm
Tiefe:
1.9 cm
Höhe:
9.9 cm
Weitere Suchbegriffe: garmin, drivesmart, 02470, 0100247011, gpsnavigationsgerät, 6.95", breitbild, gpsnavigationsgert, navigationsgerät, navigationsgert, zoll, navigator, drivesmartâ„¢, verkehr, app/, dab+, mobiles, autonavigation, festplatte, bildschirm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 195,32*
€ 238,46*
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 200,11*
€ 245,17*
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 208,45*
€ 255,00*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 210,52*
€ 256,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 210,83*
€ 257,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,96*
€ 306,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,86*
€ 286,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,83*
€ 250,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.