Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 612dt - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP (50008371)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7410107
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008371
EAN/GTIN:
     7109806196993
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Übersicht

Kurzinfo  Mitel 612dt - Schnurloses Erweiterungshandgerät - DECT\GAP
Gruppe  Telefone
Hersteller  Mitel
Hersteller Art. Nr.  50008371
Modell  612dt
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mitel 612dt - schnurloses Erweiterungshandgerät
Produkttyp  Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte  1
Norm für schnurlose Telefone  DECT\GAP
Freisprecheinrichtung  Ja
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte  1
Schutz  Antimikrobiell
  
Telefonmerkmale  
Norm für schnurlose Telefone  DECT\GAP
Position des Wählers  Hörer
Freisprecheinrichtung  Ja
Anz. programmierbare Tasten  7
Lautstärkeregelung  Ja
Klingelzeichen  73
Mehrstimmiger Klingelton  Ja
Beleuchtete Tastatur  Ja
Zusätzliche Funktionen  Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, OTA-Upgrade (Over the Air)
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  200 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern  20
Speicher für Anruferkennung  30 Namen und Nummern
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle  Hörer
Diagonalabmessung  5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung  176 x 220 Pixel
Farbtiefe  16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Anzeigensprachen  Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Zubehör im Lieferumfang  Desktop charger
  
Batterie  
Technologie  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit  Bis zu 720 Min.
Standby-Zeit  Bis zu 120 Std.
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Handset)  
Breite  4.9 cm
Tiefe  2.25 cm
Höhe  13.5 cm
Gewicht  127 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Schnurloses Erweiterungshandgerät
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte:
1
Schutz:
Antimikrobiell
Norm für schnurlose Telefone:
DECT\GAP
Position des Wählers:
Hörer
Freisprecheinrichtung:
Ja
Anz. programmierbare Tasten:
7
Lautstärkeregelung:
Ja
Klingelzeichen:
73
Mehrstimmiger Klingelton:
Ja
Beleuchtete Tastatur:
Ja
Kapazität des Telefonbuchs:
200 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern:
20
Speicher für Anruferkennung:
30 Namen und Nummern
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle:
Hörer
Diagonalabmessung:
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung:
176 x 220 Pixel
Farbtiefe:
16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Verbindungen:
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Zubehör im Lieferumfang:
Desktop charger
Technologie:
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit:
Bis zu 720 Min.
Standby-Zeit:
Bis zu 120 Std.
Breite:
4.9 cm
Tiefe:
2.25 cm
Höhe:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Systemtelefon, systemtelefon schnurlos, systemtelefon, systemtelefon mitel, mitel, 50008371, 612dt, schnurloses, erweiterungshandgerät, dect\gap, erweiterungshandgert, dectgap, dect, inkl., ladestation, inkl, decthandset, tftfarbdisplay, vollduplexfreisprechen, antimikrobiell, ip50, incl., tischladestation, phone, detewe, incl, handset, farbdisplay, vollduplex, freisprechen
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 116,19*
€ 146,81*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 120,91*
€ 152,14*
1 Tag
500
pro Stück
€ 2,90*
ab € 122,52*
€ 154,12*
pro Stück
€ 4,70*
ab € 125,00*
€ 155,74*
4 Tage
49
pro Stück
€ 1,00*
ab € 134,99*
€ 168,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,55*
€ 175,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,16*
€ 163,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,91*
€ 143,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.