Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mitel 612dt - Schnurloses Digitaltelefon - DECT\GAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-7410108
Hersteller:
     Mitel
Herst.-Nr.:
     50008368
EAN/GTIN:
     7109806196962
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon

Übersicht

Kurzinfo  Mitel 612dt - Schnurloses Digitaltelefon - DECT\GAP
Gruppe  Telefone
Hersteller  Mitel
Hersteller Art. Nr.  50008368
Modell  612dt
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Mitel 612dt - schnurloses Digitaltelefon
Produkttyp  Schnurloses Digitaltelefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte  1
Norm für schnurlose Telefone  DECT\GAP
Freisprecheinrichtung  Ja
Anzeige  LCD-Anzeige - Farbe - Ja

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Schnurloses Digitaltelefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte  1
Schutz  Antimikrobiell
  
Telefonmerkmale  
Norm für schnurlose Telefone  DECT\GAP
Position des Wählers  Hörer
Freisprecheinrichtung  Ja
Anz. programmierbare Tasten  7
Lautstärkeregelung  Ja
Klingelzeichen  73
Mehrstimmiger Klingelton  Ja
Beleuchtete Tastatur  Ja
Zusätzliche Funktionen  Eingebaute Uhr, Alarm, integrierter Kalender, OTA-Upgrade (Over the Air)
  
Telefonspeicher  
Kapazität des Telefonbuchs  200 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern  20
Speicher für Anruferkennung  30 Namen und Nummern
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle  Hörer
Diagonalabmessung  5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung  176 x 220 Pixel
Farbtiefe  16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet  Ja
Anzeigensprachen  Dänisch, Tschechisch, Slowenisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polnisch, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
  
Verschiedenes  
Verbindungen  Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
  
Batterie  
Technologie  Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit  Bis zu 720 Min.
Standby-Zeit  Bis zu 120 Std.
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Handset)  
Breite  4.9 cm
Tiefe  2.25 cm
Höhe  13.5 cm
Gewicht  127 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Schnurloses Digitaltelefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte:
1
Schutz:
Antimikrobiell
Norm für schnurlose Telefone:
DECT\GAP
Position des Wählers:
Hörer
Freisprecheinrichtung:
Ja
Anz. programmierbare Tasten:
7
Lautstärkeregelung:
Ja
Klingelzeichen:
73
Mehrstimmiger Klingelton:
Ja
Beleuchtete Tastatur:
Ja
Kapazität des Telefonbuchs:
200 Namen und Nummern
Speicher für angewählte Nummern:
20
Speicher für Anruferkennung:
30 Namen und Nummern
Typ:
LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle:
Hörer
Diagonalabmessung:
5.1 cm (2")
Bildschirmauflösung:
176 x 220 Pixel
Farbtiefe:
16 Bit (65000 Farben)
Hintergrundbeleuchtet:
Ja
Verbindungen:
Headsetstecker / Sub-Mini-Phone 2,5 mm
Technologie:
Wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Gesprächszeit:
Bis zu 720 Min.
Standby-Zeit:
Bis zu 120 Std.
Breite:
4.9 cm
Tiefe:
2.25 cm
Höhe:
13.5 cm
Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, systemtelefon mitel, systemtelefon, mitel, 50008368, 612dt, schnurloses, digitaltelefon, dect\gap, dectgap, handset, dect, mobilteil, phone, detewe
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
302
€ 2,90*
ab € 111,51*
€ 141,44*
€ 6,78*
ab € 111,40*
€ 141,45*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 118,20*
€ 149,17*
4 Tage
77
€ 1,00*
ab € 124,57*
€ 156,68*
€ 4,70*
ab € 128,96*
€ 161,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,17*
€ 175,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,14*
€ 150,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.