Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W MASTER HTC-Pol Käsemann Polarisierender Kamerafilter 8,2 cm (1101635)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B+W MASTER Polarisierender Kamerafilter 8,2 cm
B+W MASTER Polarisierender Kamerafilter 8,2 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-7410786
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1101635
EAN/GTIN:
     4012240049363
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polarisationsfilter circular
polarisationsfilter

Produkttext

Da sie in der Fassung drehbar sind; lässt sich der Löschungseffekt im Sucher oder am Display erkennbar regulieren. Ein weiterer Effekt der B+W Polfilter ist die Minderung von Reflexen auf nichtmetallischen Oberflächen wie z. B. Wasser, Schaufenster, Lack. Dahinter liegende Gegenstände, auch Schriftzüge hinter spiegelndem Lack, werden wieder erkennbar - eine faszinierende Bildverbesserung ohne Bildbearbeitung! B+W Polarisationsfilter sind zirkulare Polfilter, die unterschiedlich aufgebaute Messsysteme der Kameras berücksichtigen. Das ist bei fast allen modernen Kameras der Fall, wenn Strahlenteiler im TTL-Belichtungsmesser- oder Autofokus-Strahlengang im Spiel sind. Fehlbelichtungen werden somit vermieden. Der Verlängerungsfaktor beträgt bis zu 3 Blendenstufen. Beim B+W Käsemann High Transmission Polfilter ca. 2-3, dies entspricht +1 bis +1,5 Blendenstufen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Filtergröße  8,2 cm
Filtertyp  Polarisierender Kamerafilter
Beschichten  Multibeständige Beschichtung (MRC)
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Filtergröße:
8,2 cm
Filtertyp:
Polarisierender Kamerafilter
Beschichten:
Multibeständige Beschichtung (MRC)
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: b&w polfilter, 1101635, master, polfilter, high, transmisson, zirkular, 82mm, htcpol, käsemann, polarisierender, kamerafilter, ksemann
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 146,69*
€ 174,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 168,32*
€ 194,10*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.