Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B+W UV-FILTER MRC BASIC 95mm (1100147)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
B+W BASIC 010 Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 9,5 cm
B+W BASIC 010 Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 9,5 cm
B+W BASIC 010 Ultraviolett (UV)-Kamerafilter 9,5 cm
Artikel-Nr.:
     2753M-7410823
Hersteller:
     B&W
Herst.-Nr.:
     1100147
EAN/GTIN:
     4012240045105
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
kamera schutzfilter
B+W UV-FILTER MRC BASIC 95mm (1100147)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 1100147, uvfilter, basic, 95mm, filter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 91,45*
€ 104,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 105,41*
€ 120,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,83*
€ 135,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,30*
€ 132,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,41*
€ 125,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.